563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足用!ニオイ菌を断つ!速攻さらっさら、ずーっとにおわない。ニオイ対応、汗対応、肌なめらか対応。白くならずに、いつも足さらさら快適
商品タイプスプレータイプ シリーズAg DEO24(エージーデオ24) 性別男女兼用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(40g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レキットベンキーザー・ジャパンデオドラントフットスプレー
汗を抑えて臭わせない!殺菌成分を配合!足用防臭スプレーが新登場!
性別男女兼用
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

汗と皮脂に効く殺菌成分配合でニオイ菌をしっかり殺菌、防臭!足のムレ・ベタつきを抑え、さらさら足続く。
種類制汗剤 123825 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(135g)
649 税込714
翌々日出荷

足ムレの嫌な臭いを消臭します。 悪臭の原因となる雑菌を取り除きます。
用途作業靴・安全靴の消臭・除菌に トラスコ品番383-1124 容量(mL)420
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷

工作機械のレベル調整用に便利です。 アンカーボルトとの併用も可能です。 ベースプレートはダクタイル鋳物を使ってあり耐荷重も充分です。 調整ストロークが大きく地盤沈下の激しいところにも使用できます。
部品名称1:レベリングボルト(S45C)、2:ベースプレート(FCD450)、3:ロックナット(S45C)、4:JA形アンカーボルト(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、5:平座金(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい)、6:六角ナット(機械合せ、ユーザーにて御手配下さい) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(40g)
399 税込439
3日以内出荷

1個(40g)ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
用途靴の消臭、抗菌に 材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE 仕様LPガス使用 成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 容量(mL)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45 香り無香 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。 アズワン品番65-0406-19
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料 アズワン品番65-0372-10
1本(250mL)
499 税込549
当日出荷

銀座ステファニー化粧品オン・ザ・ボディ フットソープ
フット専用ソープ。泡で出てくるスプレータイプで使用しやすい。気になる足の汚れを洗浄し清潔に保ちます。さわやかなレモンの香りで気分もリフレッシュ。医薬部外品。
商品タイプ本体/スプレー 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(385mL)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間消臭+ニオイ菌の元を断つ今までにない進化型靴スプレー! 発生しているニオイを瞬時に除去する天然成分「オドミット」と、ニオイの元となる細菌、カビの発生を抑える新抗菌、防カビ成分「コーキンマスター」を配合。 強力な消臭力とニオイ菌の繁殖を防ぐことで、靴の中をいつも新鮮でさわやかな状態に保ちます。 あらゆるタイプの靴にご使用頂けます。 ベビーパウダーの香り。
用途靴の消臭、抗菌に 仕様LPガス使用 成分コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌・防カビ・防藻剤)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール 香りベビーパウダーの香り 使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。 アズワン品番65-0371-24
1本(150mL)
799 税込879
当日出荷

靴特有の強い悪臭を中和します。ニオイの原因となる、カビやばい菌を除菌し、靴の中を清潔に保ちます。白くならないサラサラパウダーの働きで靴の中はいつも爽快。ドライなアルコールベースのスプレーですのでべたつきません。
成分脂肪酸塩系消臭剤、有機系除菌剤、香料、エタノール
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

お手入れが面倒なガサガサかかとに!つるんっとむきたてかかとへ!スプレーしてこするだけでカンタンに角質除去できます。 つるんっとむきたてかかとへ! スプレーするだけ! 古い角質をくるくるオフ ●削らずかる~くこするだけ ●短時間でケア 約10秒待つだけ! ●お肌しっとり 保湿成分配合 原産国:台湾
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

男の汗・アブラ・ニオイを徹底研究。24時間、肌快適ケア。いつでもどこでもずーっと快適な肌を願う人へ。
性別男性用 商品タイプスプレータイプ シリーズAg DEO24(エージーデオ24) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(180g)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンフィルター処方で一日ニオわせない!瞬間冷却&氷冷感が超持続。
商品タイプスプレータイプ シリーズギャツビー 性別男性用 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(135g)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様左右両方向回転式 質量(kg)本体/3.5、ハンドピース/145g サイズ本体/245×190×133mm、ハンドピース/Φ17~22×143mm 電源AC100V 50/60Hz 120W 機能デジタルスピード表示・スプレー噴出量調節 回転数7000~40000rpm アズワン品番8-5437-01
1個
579,000 税込636,900
5日以内出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷


靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi 使用可能粘度(cP)1~5000 質量(g)331
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノイオンブロック効果で足汗をしっかり抑えてニオイ・ムレを防ぐ足汗対策ジェル。人前でも足のニオイ・ムレを気にせず靴を脱げる。耐水皮膜成分が肌にしっかり密着。ナノイオン制汗成分が足汗の出口にフタをしてニオイやムレの原因となる足汗を出る前にしっかり抑える。殺菌成分IPMP(イプロピルメチルフェノール)がニオイ菌を殺菌し一日中しっかりニオイを防ぐ。べたつかない速乾処方。
性別男女兼用 シリーズBan
1本(40mL)
789 税込868
当日出荷

フットケア専用マシン。水を噴霧しながら角質、肥厚爪、胼胝、鶏眼などを削る。ドイツ・ズーダ社製100V。
1組
79,980 税込87,978
7日以内出荷

ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。革類にも使用可能。通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。
用途防水スプレー 全長(mm)206 主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6 空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 塗料噴出量(mL/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)190 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷

DRC ワイドフットペグ/モタードフットぺグやZETA アルミニウムフットペグに交換する際のリプレースメントに最適。ステンレスフットペグピン/スプリング/ワッシャー/コッターピンのセット。 純正フットペグにも対応。
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スプレーやハンガーを好きな場所に収納できる!向きを変えて使える2個組のスプレーフック。洗濯機横や冷蔵庫横、必要な場所にスプレーを設置できるスプレーフックです。横向きにすればハンガーフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので、設置場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。キッチン小物も掛けられます。S字フックを掛けても便利!横でも縦でも使用可能!
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約60 対応取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7 耐荷重(g)約500(1個あたり) 内寸(cm)フック内寸:約W2.8×D2.8
1個
959 税込1,055
当日出荷

効果その他 使用方法器具を洗浄後、可動部に適量をスプレー(または塗布)してください。 タイプフロン不使用 内容量(mL)300 対象フットケアおよびネイルケアで使用するニッパー、ハサミ等、可動部のある金属製ケア用器具類 アズワン品番8-5971-01
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

スプレーなどをお好きな場所に!縦向き・横向きどちらでも使える2個組のスプレーフック。洗濯機や冷蔵庫、必要な場所にスプレーを設置できるマグネットスプレーフックです。横向きにして引っ掛けフックとしてもお使いいただけます。コンパクトなので使う場所を選びません。掃除用具をまとめて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約68(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×3.5×7 耐荷重(g)約500(1個あたり) 内寸(cm)フック内寸:約W3×D3
1個
1,250 税込1,375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外出先や帰宅後に気になる靴のニオイをシュッと消臭。 緑茶抽出エキス配合の消臭成分が99%ニオイをカット(イソ吉草酸に対して)。 消臭効果は24時間持続(イソ吉草酸に対して)。 まるで靴をあらったようにさわやかな「フレッシュソープの香り」。 コスメのようにかわいらしいデザイン。
香りフレッシュソープ
1本(35mL)ほか
459 税込505
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP57220
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP57220。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:トヨタ GR86(ZN8),スバル BRZ(ZD8)のMT車 *バー幅:70mm。適合情報:。スバル[SUBARU] BRZ (型式:ZD8) MT車。トヨタ[TOYOTA] GR86 (型式:ZN8) MT車。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。サイズ:バー幅::70mm。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:無。関連商品:品番:NP70111,NP70510,NP70310
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075) ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト) 加工 関連規格品番:NP70111,NP70510,NP70310 サイズ(mm)バー幅::70
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72230
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72230。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:ミツビシ デリカD:5(CV1W)2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド*バー幅:90mm。適合情報:。ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。サイズ:バー幅:90mm。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:フロアカーペット穴あけ加工。内容量[数量]:1。関連商品:品番:NP70330,NP70130
材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075) ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト) 加工フロアカーペット穴あけ加工 関連規格品番:NP70330,NP70130 サイズ(mm)バー幅:90 入数1
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP72240
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP72240。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:マツダ ロードスター(ND5)専用 ※T20トルクスレンチ付属。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター (型式:ND5RC/NDERC)。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017)。加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定。内容量[数量]:1。付属品:T20トルクスレンチ付属。使用上の注意:※取付け後は定期的にサラタッピングネジに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は締め直してください。関連商品:品番:NP74140
付属品T20トルクスレンチ 材質ベースプレート:ステンレス(SUS304) t=2.0/バー:ジュラルミン(A2017) ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト) 加工フットレスト部にビスで固定
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO NP56220
メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP56220。【 ドライビングポジションは左足で決まる! 】NEOPLOTフットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため身体のズレが修正され、より自然な姿勢で運転することができます。販売備考:適合:トヨタ GRヤリス(型式:GXPA16) MT車 ※バー幅65mm ※2024年MCモデル未確認。適合情報:。トヨタ[TOYOTA] GRヤリス (型式:GXPA16) MT車。色[カラー]:ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト)。サイズ:バー幅:65mm。材質[素材]:ベースプレート:ステンレス(SUS304HL) t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075)。加工[有/無]:フットレスト部にビスで固定。内容量[数量]:1。付属品:T20トルクスレンチ付属。備考:MT車専用品です。オプション:品番:NP70955S。関連商品:品番:NP76120,NP71520
付属品T20トルクスレンチ付属。 材質ベースプレート:ステンレス(SUS304HL)t=3.0/バー:ジュラルミン(A7075) ベースプレート:ヘアライン/バー:シルバー(アルマイト) 備考MT車専用品です。 加工フットレスト部にビスで固定 関連規格品番:NP76120,NP71520 サイズ(mm)バー幅:65 入数1
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

内径測定専用の機能として、最小値検出と公差判定機能を備えてます。 ミツトヨシリンダゲージと組み合わせてご使用ください。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面と、頂点を探しやすいアナログバー表示を搭載しています。マスター基準値と公差設定値を3組までメモリ可能です。面倒なマスター合わせを軽減できます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能) 測定力(N)1.5以下 電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 裏ぶた仕様 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルムフックでトイレタンクやタイルに、浮かせて設置できるスプレーボトルホルダー。付属のフックでトイレブラシも簡単収納。フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。スリムタイプの消臭スプレーにも対応。トイレ用洗剤など、すぐに使いたい物を簡単収納。フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。
付属品フック×1 取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面) 材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン 質量(g)約100 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8.3×7.5 (フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約750(本体:約500、フック: 約250) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×7.1×7.2
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)フット・エレメント、タップ穴付ベースプレート用
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です.
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6.3) 許容誤差最大:±0.03mm 電池寿命約5年
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。
測定範囲(mm)12.7 最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能) 測定力(N)1.5以下 電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です) 戻り誤差(mm)0.002 繰返し精密度(mm)0.002 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
1セット
71,980 税込79,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。絶対原点を持つABSタイプです。VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 。電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)。スパンが取り付け可能です。
測定範囲(mm)300 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 誤差(mm)【許容】最大±0.03 電池寿命約5年
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)