水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。
質量(kg)2.9
色ホワイト
消費電力(W)360
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)20~48(温度調整可能)
コード長さ(m)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243
保証期間お買い上げ日より1年
最大容量(L)5.7
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。
体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8
色アイボリー
材質ポリプロピレン
質量(g)720
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21
耐荷重(g)フタ/600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン)
色アイボリー
容量(L)18.7
目盛17L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)
アズワン品番0-9192-12
1個
¥1,238
税込¥1,362
翌々日出荷
足元の冷え対策に。シャワー浴時にも。フットケアマットもセットできます(別売)。
付属品フタ
材質ポリプロピレン
色ピンク
質量(g)720
容量(L)満水容量:12、目盛容量:6.8
ケース入数20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水槽部分を本体に乗せて使用するフットバスなので、水の交換やお手入れが容易です。
振動付きで水面に波が立ち視覚的なリラックス効果もあります。
保温アシスト機能付きで、お湯の温度が下がるのを防ぎます(高温・低温調節可)
本体と水槽部分が別になっているので、水漏れによる故障がしにくい。
水槽バケツは、樹脂製で軽く、もし破損やひび割れが発生しても交換はバケツだけ。
専用フットバスステージ(FV-517)の使用でよりさらに便利にご使用いただけます。
専用ビニール袋(FV-507-001)もあり、施術毎に洗剤で洗浄する手間が省け、経済面でも衛生面でも安心です。
リラックス振動機能付き。
保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)。
※お水からお湯にする機能ではございません。
※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。
専用ビニールカバーあり。(専用品番=FV-507-001使い捨てビニール袋30枚入)
仕様●外寸法:W35×D44×H26cm●重量:約5kg●カラー:本体/ホワイト、水槽/ブルー●品質保証:1年●機能:振動機能、保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)●※水を温める機能ではございません。●※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。
アズワン品番68-4142-95
1台
¥33,660
税込¥37,026
6日以内出荷
衣類の部分洗いやつけ置き洗いに便利なタブ。便利な底栓付き。
容量(L)12
材質PP.EVA
サイズ(cm)47.5×36×20.5h
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
自宅で手軽に味わえるコンパクトサイズの足湯じんわ~り身体まで温まる、足湯。見かけるとついつい足を入れたくなりますよね。そんな足湯が、自宅でも手軽に味わえるんです!
用途屋内用
その他【サーモスタット】85度
セット内容本体、リモコンホルダー、日本語説明書
質量(kg)1.65
備考電源ON時必ずタイマー作動 / タイマーはOFFに出来ません
容量(L)3 ~ 7
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折畳時】360×90×350【使用時】360×180×350
機能空だき防止
温度ヒューズ117 度
温度調整範囲(℃)35 ~ 47℃(±1 度毎)
適合サイズ(cm)~27(※商品ページ内のモデルの足は25となります。)
アズワン品番60-2370-05
タイマー30分/40分/50分/60分
電源ケーブル1.8m
1個
¥7,578
税込¥8,336
9日以内出荷
愛犬・愛猫の足裏を清潔に!シリコン製フットバスカップで、お散歩後の泥汚れを簡単に洗い流せます。抗菌加工で衛生的、取り外して洗えるのでいつも清潔。コンパクトで持ち運びもラクラク。
用途お散歩後の足裏汚れ、さよなら!シリコンフットバスで清潔に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×130
押しやすい液晶パネルバブル・バイブ・ヒーターの3つの機能。38~43℃まで温度設定が可能。「軽石」「ツボ押し」「ブラシ」の充実したアタッチメント。着脱可能なので疲れによって足裏の刺激を選択。美容室様フィットネスクラブ様などで休憩時間用として好評いただいております。※加温時は熱対流により水面が高温になりますのでバブル機能などでよくかき混ぜてください。
材質本体/ポリプロピレン・ABS樹脂、カバー/ポリプロピレン、アタッチメント/ポリプロピレン
サイズ高さ20×幅37.5×奥行42.5cm
消費電力500W
アズワン品番68-4066-97
1個
¥11,798
税込¥12,978
8日以内出荷
指間をブラッシングし、土踏まず・かかと部分のマッサージに。
材質熱可塑性エラストマー
質量(g)410
ケース入数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.2×29.9×4.2
底の突起がツボを刺激します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×323×211(取手部除く)
材質PP(ポリプロピレン)
色アイボリー
容量(L)12
目盛11L
アズワン品番8-2446-12
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
シンプルなデザインのたらい 小。小物類の手洗い、つけおき洗いに。持ち手付きで持ち運びが簡単。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×21×15.5
アズワン品番64-9285-32
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
FV507フットバス用のビニールカバー
お客様毎に替えていただくことで、衛生的なご使用が可能です。
仕様●素材:ポリエチレン(LDPE)●カラー:クリア
アズワン品番68-4142-96
1袋(30枚)
¥1,742
税込¥1,916
7日以内出荷
足や体が冷えて辛い、寝付きにくい、身体がだるい、疲れやすいなどの症状にも身体への負担が少なく、リラックスしながら全身を温めることができる足湯がオススメです。加熱機能がついているので水道水を入れるだけでもOK。40/43/45℃の温度設定機能で好みの温度を選べます。20分・60分の保温機能付きだから、ずっとあったか。お湯をつぎ足す必要がありません。細かなバブルと足裏マッサージローラーで心地よい刺激でリフレッシュ。足つぼマッサージローラーは取り外しも可能なのでお好みでご使用ください。
セット内容本体、リモコン、リチウム電池CR2025
材質PP、ABS樹脂
質量(kg)約1.5
容量(L)4~7.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)650
寸法(cm)折りたたみサイズ:41×34×11、オープンサイズ:41×34×21
機能加熱、3段階温度調節(40℃・43℃・45℃)、保温(20分・60分)、バブル、マッサージローラー付、リモコン操作、空焚き防止、折りたたみ式
保証期間1年間
1台
¥8,298
税込¥9,128
6日以内出荷
コップ1杯の水でどこでも足サウナが手軽にできるホットスチームフットバス
セット内容本体、シリコンシール×3、日本語取扱説明書
材質PP
質量(kg)約3.1
容量(mL)排水トレイ:200
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約450
温度(℃)弱:約42、中:約45、強:約48 ※各モード±5環境温度により変化します
コード長さ(m)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×380×240
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
モード3種類(弱/中/強)
適合サイズ(cm)27.5(足の実際寸法)まで使用可能
タイマー10分/20分
水タンク容量(mL)給水タンク:260
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
FV-507フットバス専用のキャスター付きステージです。
FV-507フットバスがぴったり収まる専用ステージです。
足置きマクラ付きで、フットバスを終えてそのままフットケアに移ることができます。
キャスター付きなので、使わないときに収納しておいたり、水交換の時にも便利です。
仕様●外寸法:W42×D59×H47~67cm(脚置き部分まで)●カラー:本体/ブラック 、フットマット/ホワイト●キャスター付き
アズワン品番68-4142-97
1台
¥24,700
税込¥27,170
7日以内出荷
スマーティレッグホット 遠赤外線脚温器 フットバス 水・お湯不要 寒さ 脚冷え対策は、炭の遠赤外線共鳴輻射体による脚温器です。お湯・水要らずで簡単の遠赤外線で足元から全身ポカポカです。タテでもヨコでも寝ながらでも自由な姿勢で手軽に足を温めます。スマーティレッグホットはお湯を使わず、遠赤外線のパワーで芯から暖める足温器です。ふくらはぎを温熱することにより、効率良く下半身を暖め、脚全体を刺激します。人間工学に基づいたリラックスしやすい設計で、ゆったりとお好みの体勢でリラックスタイムが味わえます。
用途冷え性や血行不良でお悩みの方に。
その他特許:第3833400号、意匠登録:1166205
セット内容本体・ヒールレスト・足裏マット ・電源コード(約2.5m)
サイズ(cm)幅47×奥行37×高さ43
消費電力(W)186/時
電源AC100V 50/60HZ
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
バブル機能、足裏ローラー付き。自宅で手軽に足湯を楽しめるフットバス
セット内容本体、日本語取扱説明書
材質PP、ABS、TPR
質量(kg)2
サイズ(cm)対応足:32まで
容量(L)2.7~6.0
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)500
温度範囲(℃)35~43
安全装置サーモスタット、温度ヒューズ
コード長さ(cm)160
サイズ(mm)使用時:幅410×奥行340×高さ200、折りたたみ時:幅410×奥行340×高さ100
タイマー30/40/50/60(分)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ロールが装着可能でお手入れ簡単!患者様や施術者の身長にあわせて、足乗せマットの高さが2段階で調節できます。キャスター付きで楽に移動できます。フットケアの際に清潔に施術が出来ます。マットは耐アルコールレザーを使用しています。足浴桶やフットバスを載せることもできます。
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット部/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー(耐アルコール)、フットバス台/アルミ(粉本塗装)
質量(kg)約8
高さ(mm)足乗せマット(マット厚含む):455・595
材質(キャスター)ウレタン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×600
キャスター径(Φmm)50双輪(四輪ストッパー付)
寸法(Φ×mm)最大適用ロールペーパータオル:200×幅370
アズワン品番7-8320-01
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板]
塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石
仕様一型油性つやあり
乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
仕様巻数比 = 3 x 60Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 60A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 630Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 630A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 160Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 160A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 125Aボアサイズ = 30 x 15.5mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 125A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 76mm全体的な深さ = 76mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 63Aボアサイズ = 8mmトランスタイプ = 変流器センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 MV入力電流 = 63A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 47mm全体の幅 = 61mm全体的な深さ = 53mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 1600Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1600A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 400Aボアサイズ = 31 x 31mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 400A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 90mm全体の幅 = 140mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 250Aボアサイズ = 25 x 21mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 80mm全体の幅 = 105mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 12500Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]低VOC(揮発性有機化合物)含有量0.5%以下。(社)日本塗料工業会の目標水準1%を大きく下回った、安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[生活臭を除去!]タバコ/アンモニア/アミン/硫化水素/メルカプタンの5大不快臭及びペット臭や生活不快臭を除去します。
※不快臭の除去能力の保持期間は、環境によって変動します。
[有害物質を無害化]シックハウス症候群の原因とされる有害物質(ホルムアルデヒド)を吸着し、無害化します。
[室内の壁を美しく]アクリル・シリコンが樹脂が強い塗膜を作り、室内の壁を美しく保ちます。
[カビの発生をガード]防かび剤配合で、カビの発生を防ぎます。
[水拭きが出来る]汚れが付き難く、中性洗剤を付けての水拭きが出来ます。
[使いやすいペンキ]ビニール壁紙にはシーラーなしで直接塗れます。
[落ち着いたツヤ感]卵の殻くらいの落ち着いた2分つやに仕上がります。
[ビニ―ル壁紙]リビング/キッチン/寝室/子供部屋/トイレ/天井
[室内コンクリート壁]洗面所/浴室/キッチン/事務所/倉庫
[和室壁]漆喰(しっくい)壁/土壁/砂壁/布壁
[木製品]板壁/建具/合板
[他壁]石膏ボード/スレート壁※表示の用途以外には使用しないで下さい。
【塗れないもの】床面には使用しないでください。
[常に水が掛かる場所]プール/浴槽/浴室の床/浴室の立上り/池など
[特殊加工している素材]シリコン樹脂/フッ素樹脂/ユニットバス/ホーロー/ステンレスなど
[ツルツルしている素材]タイル/陶器/天然石など
[吸収が激しい素材]テラコッタなど
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
風呂桶や片手桶を掛けておくのにも便利。風呂掃除道具の収納にも便利。マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの5連フック。置き場所に困るブラシなどの収納に便利。磁石がくっつく浴室壁面に簡単取り付けのバスシリーズ。壁面を傷付けにくく、錆びないラバータイプのマグネット。貼り付け位置が簡単に調節可能。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×3×5
耐荷重(g)フック1つあたり:約250
マグネットで好きな位置に設置できるシャワーフック。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(g)約150
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×16
内寸(cm)【フック部内寸】上直径:約2.6、下直径:約2.2、隙間:約1.8
関連キーワード
1
2
次へ