25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワン単結晶基板
各種成膜用基板として使用されています。
寸法(mm)10×10×0.5 研磨内容片面鏡面 材質(基板)CaF2
1枚ほか
14,900 税込16,390
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1枚ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
欠品中

1枚
11,980 税込13,178
33日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。
材質KBr
1箱(50ピース)
30,900 税込33,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腐植酸による土壌改良効果の他、含まれるカルシウムが植物の健全な生育をサポート。 pHを上昇させないので酸性土壌を好む植物のカルシウム補給に適しています。
名称フミカルアップ 有効成分チッソ1.5%・リン酸1.9%・カリ0.9% 登録保証埼玉県 特肥第983号
1袋(500g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化マグネシウム六水和物 等級一級 化学式MgCl2 6H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成MgCl2 6H2O アズワン品番89-0065-18 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量203.30 CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

1枚ほか
7,990 税込8,789
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
12,900 税込14,190
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケニス赤外用KBr
錠剤法などFT-IR透過測定時の試料作製用KBr錠です。
材質臭化カリウム(KBr)
1個(100g)
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FT-IRの液体測定にかかせない組立て液体セルです。 付属のPTFEスペーサーを使用して任意の光路長(サンプルの膜厚)設定をして液体透過測定を行います。
セット内容スライドホルダー、PTFEガスケット、PTFEO-ring、ルアーロックフィッティング、アルミプレート、PTFEストッパー、スペーサーセット、エンドキャップ
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷


アズワン単結晶基板
汎用的な成膜用基板として使用されています。
サイズΦ2インチ×0.43mm 精度方位:(0001)±0.5° 材質(基板)サファイア基板 アズワン品番3-4953-17 方位C(0001)、面内:[11-20] オリフラ付 研磨片面鏡面
1枚
12,900 税込14,190
翌々日出荷

094555 ラストリムーバー1ガロン ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)3785(1ガロン) 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

094556 ラストリムーバー5ガロン ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(L)18.9(5ガロン) 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ラストリムーバー ドーイチ 動画あり
液体なので手の届かない場所にも使えます。 つけおき洗浄がさらに効率的!
用途工業用錆取り剤 成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 主な用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 適応下地耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス
1本(100mL)ほか
899 税込989
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

094817 ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml ドーイチ 動画あり
人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合の工業用サビ取りクリーナーと工業用サビ止め防錆剤のセット。ラストリムーバーで錆、フッ化物、炭酸カルシウム、マグネシウム、シリカ、塩、ミネラル、硬水の汚れを効果的に除去。その後PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用のラストプリベンションで塩カル錆、金属腐食を防止。液体なので手の届かない場所にも使用でき、プロが認める驚きの作業効率。100mlなのでお試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ラストリムーバー>。錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。<ラストプリベンション>。金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。 適合使用可能下地:<ラストリムーバー>●耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス●<ラストプリベンション>●鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。●※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 セット内容ラストリムーバー100ml+ラストプリベンション100ml 使用方法<ラストリムーバー>●汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。●<ラストプリベンション>●直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。 タイプスポイトタイプ 内容量(mL)100 主成分<ラストリムーバー>●有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)●<ラストプリベンション>●合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません) 危険物の類別非危険物
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

096191 ラストリムーバー ドーイチ 動画あり
錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。
用途錆・カルシウム・フッ化物沈殿物・硬水酸化膜の蓄積・フッ化水素酸の沈殿物・石灰・マグネシウム・塩・シリカ・硫酸沈殿物・硫黄等様々なミネラルの除去に。 使用方法汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。 タイプ詰替えタイプ シリーズラスト(サビ対策)シリーズ 内容量(mL)2000 対応使用可能下地:耐水性のある表面・真鍮・銅・鉄・ガラス・ファイバーグラス・フォーマイカ・光沢のあるセラミック・多くの硬化塗料・ファイバークラッドラミネート・シールドされた石・煉瓦・プラスチック製品(一部除く)・ステンレス 主成分有機塩(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷