耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。
裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。
厚手で耐久性に優れた手袋です(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)。
材質フッ素ゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約1.5
全長(mm)約370
規格EN388:2016 3121X
入数(双)1
機能耐薬品性、耐久性
糸にフッ素加工がされているため表面に粘着物が付着しにくい構造になっており、テープ等を使用する作業に適しています。
伸縮性が良く、手にフィットします。
通気性が良く、軽作業に向いています。
混率(%)PE(ポリエステル)82・PU(ポリウレタン)18
入数(双)10
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)0.3
全長(mm)300
色ブラック
サイズL
質量(g)120
アズワン品番64-7840-79
1双
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。油・ベンゼン類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業に。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:DFL
材質樹脂部:合成ゴム(ブチルゴム・フッ素ゴム)
色ブラック
加工すべり止めなし
全長(cm)35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。
全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1
材質ラテックス
厚さ(mm)0.12
入数(枚)100
対応クリーンルームクラス10(ISO 4)
全長(cm)30.5
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。
入数(枚)100
【JIS T 8116:2005適合品】
特定薬品に対し、単一手袋での透過対策ができる化学防護手袋になります。
フッ素ゴム製による広範囲・高クラスの透過対策+作業性を両立した手袋です。
ダイローブ730のフッ素ゴムは耐油性、耐化学薬品性、耐候性、耐オゾン性など高度の性質を有する合成ゴムです。
塩素系、芳香族系溶剤に対して優れた耐透過性・耐溶剤性を持ちます。
100%フッ素ゴムかつ裏地無し、指が細い作りなので細かい作業に適しております。
<推奨耐透過溶剤>
IPA、ホルムアルデヒド37%、キシレン、スチレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタンなど
用途機械部品洗浄に使用する。溶剤中での作業に使用する。溶剤等の飛散を防止したい。
種別化学防護手袋
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)0.3
色黒
サイズL
規格JIS T 8116:2005適合品
入数(双)1
機能耐透過・耐溶剤
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
手の平幅(cm)12.1
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性ジクロロメタン、トルエン、キシレンなど
耐透過性12ジクロロプロパン、四塩化炭素、スチレン、テトラクロロエチレン、テトラクロロメタン、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、111-トリクロロエタン、2-ブトキシエタノール、キシレン、クロロベンゼン、トルエン、二硫化炭素、メチルシクロヘキサン
1双
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別男性用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
二硫化炭素・トルエンに強いです。
酸・アルカリ溶液および有機溶剤に対して、優れた防護性能を有します。
用途化学品取扱い作業
薬品取り扱い作業に、二硫化炭素、トルエンを使用する作業に
オルト―トルイジン対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
サイズフリー
全長(cm)37.0
入数(双)1
JIS規格JIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品
中指長(cm)8.7
独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い
機能耐溶剤、耐薬品、耐透過
色ホワイト
仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065
材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)
厚さ(mm)0.062
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
材質ブチルゴム、バイトン
厚さ(mm)0.3
全長(mm)300
色ブラック
サイズM
アズワン品番64-7841-02
1双
¥23,500
税込¥25,850
当日出荷
耐薬品性に優れたフッ素ゴム製手袋です。裏地が合成繊維のニット生地になっており、長時間装着していても快適です。厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN 388:2016 耐摩耗性レベル3、耐引裂きレベル2)
材質表地/フッ素ゴム
厚さ(mm)0.5
全長(mm)300
規格EN388:2016 3102X
入数(双)1
加工クロリネーション加工(裏地)
機能耐薬品性、耐久性、耐摩耗性、耐引裂き
こんなお得な商品も!

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)0.65±0.1
色黒
入数(双)1
機能耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)40
関連資料耐透過性
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ溶剤
塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。
水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。
PCBに対し、高い耐候性を備えています。
手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。
材質バイトン
厚さ(mm)0.78
色ブラック
入数(双)1
機能耐切創・耐薬品
全長(cm)約35
中指長(cm)9.0
関連資料耐透過性
耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤
耐透過性ガソリン・軽油
JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 油・トルエンなどの薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 最小厚:0.35mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]
色ブラック
サイズL
全長(cm)30
中指長(cm)7.9
材質(樹脂部)合成ゴム(フッ素ゴム)
手のひらまわり(cm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。
用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)
材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿
厚さ(mm)0.65
色ブラック
機能耐油・耐溶剤・耐薬品
全長(cm)32
耐溶剤性有機溶剤
耐透過性酸・アルカリ類溶剤
広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
サイズM
材質エチレンビニルアルコール他5層構造
厚さ(mm)0.1
タイプ左右両用
全長(cm)40
アズワン品番8-5607-01
1組(10双)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。
全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
入数(枚)100
対応クリーンルームクラス10(ISO 4)
全長(cm)30.5
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能帯電防止
全長(cm)28.5
材質ニトリル、ネオプレン
質量(g)14(M)※片手
種類シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)25
JIS規格JIS T 8116:2005
耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無粉無
薬品や溶剤に強いニトリルゴム製で、帯電防止効果のあるクリーンルーム用使切り手袋です。
厚さ0.08mmで薄く手にぴったりフィットし、指先の感覚を活かせます。
イオンコンタミネーションが少なく、手袋から不純物が発生しにくいタイプです。
クラス100でパックングしたクリーンルーム対応品です。
RoHS指令適合。
サイズXS
全長(mm)290
表面漏洩抵抗値(Ω)1×1010
材質ニトリルゴム
色ホワイト
仕様減衰時間:0.5秒以下※相対湿度 50~60%の環境下塩化物:フッ素:窒素:臭化物:硝酸塩:リン酸塩:硫黄:
厚さ(mm)0.08以上
手の平幅(cm)7.5±0.5
表面抵抗値(Ωsq)1010以下
1袋
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
パウダーフリーです。
他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。
全長(cm)30
厚さ(mm)0.2
耐溶剤性有機溶剤全般
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
有機溶剤に強いポリウレタン素材を使用しています。
ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
手に貼りつきにくい裏地付き。
10%の酸を含むシンナーなどにもご使用いただけます。
用途塗装・機械作業、鉄鋼業、印刷業、薬品製造業、部品洗浄など油や溶剤を使用する作業に。
サイズフリー
厚さ(mm)約1.0
色白
入数(双)1
対応トルエン、キシレン、ベンゼン、メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルイソブチルケトン(MIBK)、酢酸エチル、酢酸メチルなど。※シンナーは混合薬品のため、使用前にシンナーを滴下して手袋の変化を確認してからご使用ください。
機能耐溶剤
中指長(cm)約8
手のひらまわり(cm)約23
材質(裏地)綿
材質(表地)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐溶剤性有機溶剤全般
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)0.4
手の平幅(cm)10
中指長(cm)7.6
種別化学防護手袋
材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有
JIS規格JIST8116適合品
関連資料耐透過性
耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤
性別女子用
耐透過性酸・アルカリ溶剤
3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途防寒手袋
機能防寒
入数(双)1
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色シルバーグレー
厚さ(mm)0.5
材質ポリウレタン
入数(双)1
加工梨地加工
機能耐溶剤
外面滑り止め付き
耐溶剤性有機溶剤全般
耐透過性耐酸
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
『かきとるメッシュグローブ 1双組』は、その名の通り、メッシュ素材を使用した手袋で、様々な素材の汚れを傷つけずに落とせるという特徴があります。細かなメッシュ構造が、こびりついた汚れを効果的にかき落とします。メッシュ素材が柔らかいので、ステンレス、ホーロー、テフロン加工品、プラスチック、ガラス、アルミ、タイルなど、デリケートな素材も傷つけることなく掃除できます。直接手で汚れに触れる必要がないため、手を汚すことなく清潔に作業できます。
用途キッチン、浴室、車のホイール、窓ガラス、家具など、様々な場所の汚れ落としに。
仕様完成品
その他保証書なし
全長(cm)28.6
中指長(cm)9.5
手のひらまわり(cm)24
1双
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合。
撥水性と通気性を兼ね備えた使いやすい仕様。
確かな設計・防虫効果は8時間持続!
ナイロンやポリエステルなどの合成繊維やコットン素材(綿製の布製品)にも使える。
1本でガーデン作業着や長靴などの撥水と防虫が同時にできます。
フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。
防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避。
用途ガーデニングの作業着、帽子、手袋、長靴に
有効期間約8時間
適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ
有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス
仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
スプレーするだけで強力に弾く!!
強力紫外線をブロック!
色アセ防止!
雨・雪・油ヨゴレを強力に弾く!
バックのお供に!
衣類・布製品にシュ!っとひと吹きで驚きの効果!!
この1本でいろんなところに使えます。
衣類、布製品のUVカット、撥水、撥油加工
日傘・帽子・手袋・衣類・カーテン等に
適合用途衣類・布製品
成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
[落ち着いたツヤ消し仕上がり] 優しい色合いのつや消しタイプ。 落ち着いたツヤがガーデニングの花や植栽、他のインテリアの色調にマッチします。 。[屋外・屋内 幅広く使用できます] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックから、かべ紙まで幅広い用途に使用できます。 。[防カビ剤配合]長期間カビの発生を防ぎます。 。[塗りやすい塗料]臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい水性塗料です。 。[手軽に使用できる]手軽に吹き付け塗りが出来ます。
用途屋内外使用できます 。木部・木製品 家具 / インテリアグッズ / 板べい / ドア / デニング用品 等 。鉄部・鉄製品 門扉 / フェンス / 物置 / 鉄骨 / 鉄柱 / 電気・機械 器具 /農機具 等 。プラスチック系 発泡スチロール / プラスチック(硬質塩ビ、ア クリル、ABS) 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋内壁・各種ボード 室内壁(リビング・キッチン・寝室・子供部屋など) / ビニールクロス / モルタル壁 / 板壁 / 石膏ボード・ケイカル板 等 。ポリエチレン、ポリプロピレ ンなどは除く 。屋外壁・塀 コンクリート・モルタル面の外壁 / サイデ ィング面(セラミック系は除く) / ブロック塀 等
仕様●乾燥・塗重時間:【20℃】 乾燥時間:約 30 分 / 塗重時間:約 2 時間以上 【冬期】 乾燥時間:約 2 時間 / 塗重時間:約 4 時間以上●塗れないもの・注意事項:表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みのない素材] 吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板) など [高級品] 自動車 / 高級家具 / バイク 等 [摩耗が激しい所] フ ローリング床 / コンクリート床 / テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイス ・ 棚 など [高温部・上温部] 熱いものを置くテーブル / ストーブ 等 [常に水がかかる所] ユニットバス / プール / 浴槽・浴室の床および立ちあがり / 池 など [プラスチック系] プラスチック / 発泡スチロール など [非鉄部] アルミ / ステンレス / 真ちゅう / 銅 / ホーロー / 塩ビ鋼板 など [ツルツルしたもの] ガラス / タイル / 陶器 / 天然石 など [特殊加 工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [口に触れる危険性のある物] 食器 / 玩具 など●塗装時の注意・救急処置:〇塗装時の注意〇 [楕円吹きタイプ] この塗料は楕円吹きタイプです。噴出口を回転させると、楕円パターンを縦横に変更できます。 [乾燥時間・塗面積について] 乾燥時間、塗面積の表示は、気象条件・塗る素材・形状・塗り方などによって多少異なります。 [逆さで使用しないで] 容器を逆さにした状態では吹き付け出来ません。 [良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください] 使用前に容器を振り、カラカラと音がしてから30秒以上続けて良く振って、中身を攪拌(かくはん)してください。使用中も時々攪拌(かくはん)してください。 [使用時・乾燥時は充分に換気を] 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。 [塗装時は広がり易いので要注意] 人・物・観賞魚・ペット類・食品等にかからないようにして下さい。 [寒期・梅雨時期は注意を] 気温5℃以下の時や、雨天・湿度の高い時(85%以上)及び風の強い時は、塗らないで下さい。 [汚れてもいい服装で] 汚れても差し支えのない服装で作業してください。 [目・指先の保護も忘れずに] 作業中は手袋・マスク・保護メガネなどを着用して下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を] 旧塗膜がある場合は、スプレーに含まれている溶剤が旧塗膜をおかす恐れがあるので、試し吹きを行い、大丈夫か確認をして塗装を行って下さい。 [旧塗膜がある場合は注意を その2] 塗り替えの場合は剥がれかかった古い塗膜や錆を皮スキやワイヤーブラシを使って充分に落としてください。 〇救急処置〇 [目に入った場合] 塗料が目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 [吸い込んだ場合] 蒸気・ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。 [肌についた場合] 皮膚に付着した場合は多量の石鹸水で洗い流し、痛み・または外観に変化がある場合は、医師の診察を受けてください。●捨てる際・保管時の注意:〇捨てる際〇 [捨てる際] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。使い切り作業・ガス抜き作業ともに火気の無い屋外で作業を行ってください。中身が飛び散る場合がありますので、汚れても差し支えの無い所・服装で作業を行ってください。廃棄の際は、各自治体の指導に従ってください。 [捨てる際 その2] やむを得ず塗料を捨てる際は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして捨ててください。 [ガス抜きキャップの使用方法] 廃棄時のみ、必ず中身を使い切ってからガス抜きを行って下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.布や新聞紙の上にキャップを乗せ、天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押して下さい。 4.完全に噴射音が消えてから缶とキャップを分別して破棄してください。 〇保管時〇 [使用後は噴出口の塗料を除去してください] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして、2秒程空吹きし、噴出口を良く拭いてからキャップで蓋をしてください。 [涼しい暗所で保存してください] 高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や温度の高くなる自動車内、火気の近く、暖房器具付近には置かないで下さい。容器のさびやすい所にも保管しないでください。 [子供の手の届かない所に] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食をしないように注意をしてください。 [横向きにしないでください] 正立保管してください。●用具の手入れ:乾燥前に水で洗ってください。 取れない時はラッカーうすめ液で洗ってください。
塗装1.下地調整 塗る面のゴミ・油・油分・錆・ヤニ・カビ汚れなどを取り除き、綺麗に清掃してください。 2.マスキング 塗らない部分や境目はマスキングテープ新聞紙などでカバーする。スプレー塗装は広範囲に飛び散るので、注意してください。 3.塗装 塗料を吹き付ける時は、容器を充分に振り、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔を取って下さい。噴射の状態、スプレーを動かす速さ、下地への影響、乾燥性、密着性などの確認の為、あらかじめ目立たないところで試し塗りを行ってください。一度に厚塗りをすると、垂れる事がありますので、塗る面と平行に移動しながら、やや薄めに万遍(まんべん)なく2~3回程、塗り重ねてください。
危険物の類別非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.6 ~ 1
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約 0.5枚分
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
用途屋外作業全般
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様フードのひさし部分を調節できるサイズアジャスタータブ。フード使用時の開き具合を調節できるフードドローコード。ファスナー付き内ポケット。露出部分には、高強力撥水ファスナー使用。外気などの浸入をガードする袖口アジャスター。テフロン加工による優れた撥水性。肘部分への立体パターン採用により持ち上げ作業などが大変スムーズに。透湿・防水。
本格防水防寒。手袋をはめたままでもポケットの取り扱いが便利な機能。
用途屋外作業全般
混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(ディンプルメッシュ)、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様直接ズボンのポケットに手を入れられる右サイドスルーポケット。ファスナー付きサイドポケット。グローブをしたままでも開閉しやすいカーゴポケット。しゃがみこんでもつっぱらない立体裁断。二重裾仕様で保湿性をアップする裾ファスナー&インナースパッツ。テフロン加工による優れた撥水性。透湿・防水。
ネジ = BSP 1/2 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/2インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = TGW。互換性 = Gromelle 6000シリーズ。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 750バール。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -10℃。。RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。. 高圧ねじカップリング - RS. VITON ;sup>R ;/sup>フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
ネジ = BSP 1/4 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = TGW。互換性 = Gromelle 6000シリーズ。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 950バール。動作温度 Max = +200℃。動作温度 Min = -10℃。。RS高圧ねじカップリングは、油圧回路に圧力がかかっている間は接続 / 切断しないでください。 RS二トリルゴム手袋( ; 475-722 475-722 )、Scott Browguardの保護メガネやフェースシールド( ; 705-6621 705-6621 )など、適切な保護装備を着用してください。. 高圧ねじカップリング - RS. VITON ;sup>R ;/sup>フッ素エラストマシールを備えたRS高圧ねじカップリングは、油圧オイル用途専用に設計されています。Gromelle社による6000シリーズのカップリングと同様の製品で、使用温度範囲-10 → +200 ℃に最適です。 このRS高圧油圧カップリングはカーボンスチール製で、バックアップPTFEシールリングやカーボンスチールスプリングが組み込まれています。
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
固体フッ素による高滑性、高耐久、高艶、高撥水を実現。商品改良によりさらに艶持続性が上がりました。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用
セット内容本体、高密度スポンジ、保護手袋、拭き上げ用タオル(白)、仕上げ用タオル(青)、取扱説明書
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
推奨車体色全塗装色対応
固体フッ素×超強化被膜シリコーンが強力被膜を形成します。紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。
用途自動車用塗装面の保護及び艶出し用
セット内容本体1本、拭き上げ用タオル1枚、仕上げ用クロス1枚、塗布スポンジ1個、取扱説明書、保護手袋1個
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
推奨車体色全塗装色対応
関連キーワード
1
2
次へ