フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
滅菌なし
材質PFA(フッ素樹脂)
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25
アズワン品番61-4377-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60
アズワン品番61-4377-22
1個
¥40,980
税込¥45,078
18日以内出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別90×60
アズワン品番61-3534-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
46日以内出荷
PTFE切削加工品です。
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
種別100×25
アズワン品番61-3534-27
1個
¥22,980
税込¥25,278
61日以内出荷
材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L)
材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン
耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時]
タイプウェハ用制電タイプ
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー
材質PTFE(フッ素樹脂)
目盛なし
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
ステンレス製シャーレにPTFE無電コートをした製品です。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番153-2850
高さ(mm)20
外径(mm)100
容量(cc)【分割】40×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
種類切削製品
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途実験用
材質PFA
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
オートクレーブ可能な、フッ素樹脂製PFAビーカーです。
耐熱性-100~+260℃
種類ビーカー
仕様使用温度-100~+260℃・オートクレーブ可能
目盛あり
ステンレスにPTFEコーティングしたバットで、耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質ステンレスSUS304、PTFEコーティング
ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。
ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。
トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。
オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
・リビューレット本体を付属のスクリューキャップでアダプターに固定する際に使用するPTFE製のワッシャーです。
・リング状のものと一ヶ所がカットされたリングの2種類で挟んでセットします。
用途リビューレット用
セット内容ワッシャー、切れワッシャー×1
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
コンパクトサイズなので、安全キャビネットやクリーンベンチ内でも作業できます。シャーレやマイクロプレートから洗浄液を吸引したり、遠心分離後の上澄みを取り除いたり、フィルターユニットを用いることで濾過も可能です。ボタンで簡単にチップを外せるチップイジェクター付きのシングルチャンネル・8チャンネルチップアダプターが付属します。一定の圧力に到達すると運転を停止し、圧力が上昇すると運転が再開します。
寸法(mm)265×130×210
質量(kg)1.5
到達圧力(kPa)48
流量(mL/sec)最大9
外径(Φmm)6(ホースコネクター)
セット内容ポンプ本体、シングルチャンネルアダプター、8チャンネルアダプター、ハンドル、1000mLPPボトル、チューブコネクター付きキャップ、PTFEシリンジフィルター、シリコンチューブ
保護等級IP41
アズワン品番4-2219-01
1台
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
ピッチ(mm)0.45
ねじ径M2.6
表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法KW(d-t)(mm)5.5-0.8
関連キーワード