フッ素樹脂PTFE製のシャーレのなので、耐薬品性、耐熱性に優れます。勿論オートクレーブ可能です。非粘着性に優れ、試料の付着残りがありません。
材質PTFE
滅菌無
材質:スチール・フッ素樹脂加工
材質スチール
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
PTFE切削加工品です。
耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
滅菌なし
材質PFA(フッ素樹脂)
種類切削製品
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
耐薬品性に優れています。オールPTFE製です。
PTFE万能容器は、ペトリー皿と違って深さも深くできています。大小の2種類があり、オールPTFE製で用途も巾広く使用いただけます。
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
耐薬品性に優れています。
不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE
耐熱温度(℃)260
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE
耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
PTFE目皿の穴径はΦ2.0mmで、外径には32°のテーパーがついています。
用途PTFEロートやガラス製ロートにお使いいただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
トラスコ品番153-2850
高さ(mm)20
外径(mm)100
容量(cc)【分割】40×2
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
充填塔に充填剤を納入する際の受目皿として使用します。
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
PTFE時計皿はPTFEを加熱成形した製品です。不純物混入防止用の蓋や受皿としても使用できます。
材質PTFE
汚染がなく、耐薬品性にすぐれた洗浄しやすい蒸発皿です。
材質PTFE
加熱成型品で注ぎ口付です。
容量(mL)100
高さ(mm)40
上部外径(Φmm)90
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
皿孔内径寸法と皿数は、表以外の寸法も製作できます。皿穴の深さは1.6m/mになります。
モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
用途実験用
材質PFA
PTFE製の目皿ですので薬品に侵される心配がありません。目の細かな精度の高い目皿です。側面部30°テーパー付。
厚さ(mm)3.0t
ピッチ2.5
穴径(Φmm)1
多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5
幅(mm)300
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:90Φ、本体容器部の総高さ:60
アズワン品番61-4377-22
1個
¥40,980
税込¥45,078
18日以内出荷
PTFE切削加工品です。
仕様本体容器部の外径:100Φ、本体容器部の総高さ:25
アズワン品番61-4377-21
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ