17,419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-180~260 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チューブ PTFE製 モノタロウ 動画あり
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃)260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE 適合流体酸、アルカリ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に 材質PTFE 使用温度範囲(℃)~260 特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性
1巻ほか
479 税込527
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
4,298 税込4,728
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B透明
TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)458×290×173 外寸(mm)503×335×195 内寸(mm)468×300×183 圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールフッ素樹脂(PTFE)製のスコップです。 耐薬品性に優れています。 取手部は20Φ丸棒で丁度手にフィットします。
用途サンプル採取用、耐薬品用 材質フッ素樹脂(PTFE) 寸法(直径Φ×柄)(mm)20×115
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

性能高荷重(ASTM-D3233):4500Lbs< 耐熱性-53~246 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 動摩擦係数0.08以下 関連資料カタログ(0.16MB) 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL)ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
用途機械・測定器装置用、配管継手用 材質PTFE 形状プラグ 質量(g)40 適合流体酸、アルカリなど
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質PTFE 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-180~260
1本
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)15
1セット(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)20
1セット(10個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用 材質PTFE 仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ 質量(g)25 首下長(mm)30
1セット(10個)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8134 材質PTFE 高さ(mm)47 上部外径(Φmm)54 外径(mm)59 胴内径(mm)43 容量(cc)50 胴外径(Φmm)47
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1箱(20枚)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。 仕様固定用、JIS規格外 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-196~260 2018年トラスコ掲載ページ2 0191
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用 材質PTFE トラスコ品番735-3138 寸法(mm)Φ20×L50 質量(g)30 穴径(μm)約5~10 接続ねじRC1/4 アズワン品番61-3537-20 ねじサイズRC1/4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8142 材質PTFE 高さ(mm)52 上部外径(Φmm)62 外径(mm)77 胴内径(mm)49 容量(cc)100 胴外径(Φmm)52
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8177 材質PTFE 高さ(mm)122 上部外径(Φmm)102 胴内径(mm)85 容量(cc)500 胴外径(Φmm)122
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8169 材質PTFE 高さ(mm)76 外径(mm)104 胴内径(mm)72 容量(cc)300 胴外径(Φmm)76 上部径(Φmm)88
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8185 材質PTFE 高さ(mm)114 上部外径(Φmm)133 外径(mm)165 胴内径(mm)108 容量(cc)1000 胴外径(Φmm)114
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8118 材質PTFE 高さ(mm)25 上部外径(Φmm)30 外径(mm)36 胴内径(mm)22.5 容量(cc)10 胴外径(Φmm)25
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用 トラスコ品番734-8151 材質PTFE 高さ(mm)72 外径(mm)88 胴内径(mm)68 容量(cc)200 胴外径(Φmm)72 上部径(Φmm)83
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)