515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.27MB) (0.1MB)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

5413 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用 使用温度範囲(℃)-73~260 破断伸度(%)70 基材厚さ(mm)0.025 粘着力(N/cm)278(180ピール) 引張強度(N)51/cm 特性難燃性、耐薬品性 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,420 税込2,662
3日以内出荷

特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性 グレー 長さ(m)10 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工アメリカPTFEフィルムテープ
RoHS
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。 材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.17 グレー 長さ(m)33 伸び(%)143 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.3 ベージュ 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 規格UL510 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)5.6 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・絶縁・耐薬品
1巻
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
長さ(m)10
1巻(10m)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として 特性耐熱
1巻(50m)
10,980 税込12,078
当日出荷

摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。 絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ 難燃性UL規格 E20392 特性耐熱
1巻
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルPTFEテープ(フッ素樹脂)
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

cotta ハンディシーラー用のテフロンテープです。劣化した際の交換用にご購入ください。
材質PTFE 幅(mm)11 茶色 長さ(m)2
1個
419 税込461
当日出荷

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。シュート、ホッパーの滑り助長に。ヒートシールバーの保護に。 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 厚さ(mm)0.13 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
399,800 税込439,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
109,000 税込119,900
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
299,800 税込329,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。
仕様全厚:0.107mm 基材厚:0.056mm 接着力:387g/cm 材質:高弾性フッ素樹脂(PTFE) 1巻長さ:32.9m 引張強度:6.2kg/cm 使用可能温度:-40~260℃ 色:ブラック
1巻
209,800 税込230,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1箱(5枚)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ
RoHS
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートシーラーのヒーター被覆用に最適。 中央部は粘着剤が未塗布なので、ヒーター部分に粘着剤が直接触れず、汚れや糊残りを防ぎ、テープの長寿命化が図れます。
用途ヒートシーラーの離型用途 綿・不織布などのプレス板離型用途 高温電気絶縁被膜 粘着力(N/10mm)3.6 最高使用温度(℃)200 引張強度(N/25mm)380 引張強度(N/10mm)152 粘着力(N/25mm)9
1巻
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)