材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
その他アルミ用。
材質H1
形状ひし形80°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)6.35
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
NCエンドミル/シュリリン/Guts-てんだぁ用チップ
形状ひし形
使用コーナー数4
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。
独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。
豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工
精度M級
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
材質JS4030
形状ひし形
タイプ外周刃
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
Mill1-14用インサート。P級。中粗切削加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
形状ひし形
切刃数2
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質HTi10
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状菱形頂角75°
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
形状ひし形75°
材質NB90S
厚さ(mm)7.94
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
形状ひし形86°
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質HTi10
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質G10E
形状ひし形55°
穴径(Φmm)5.16
等級G級
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
ノーズ半径r(mm)0.4
メーカー従来品番DNJA431
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
形状菱形頂角55°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3系高強度セラミック+新ZXコート。高硬度材の低速・連続切削用。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
材質NB100C
形状ひし形35°
穴径(Φmm)3.81
等級G級
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴あり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状ひし形
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)17/13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
角度α(°)17
穴の有無あり
角度β(°)13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質IC908
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形86°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.6
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形80°
材質IC908
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)1.5
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
材質NB90S
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
トラスコ品番338-4501
材質IC908
形状ひし形80°
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)7
逃げ角(度)0
コーナー半径(mm)1
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
切刃数2
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
形状ひし形75°
材質AH120
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質HTi10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。PCDインサート。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状ひし形75°
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.75
厚さ(mm)3.97
チップブレーカ片面
逃げ角(度)15
穴の有無あり
切刃数1
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用
形状ひし形75°
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)15
穴の有無あり
幅W(mm)6.75
寸法LI(mm)12.05
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.75
チップブレーカ片面
切刃数2
形状ひし形75°
材質IC908
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.5
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形75°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
トラスコ品番338-5922
材質IC908
切刃長さ(mm)10.5
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
形状ひし形86°
逃げ角(度)11
チップブレーカなし
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
関連キーワード
1
2
次へ