52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。
形状六角形 内接円(mm)14 材質(チップ)超硬合金 インサート厚さ(mm)7 インサート総厚さ(mm)9
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WXMU0303-MM
エコ商品
形状六角形 寸法S(mm)3.63 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° 厚さS(mm)3.63 チップブレーカ両面 寸法RE(mm)1.20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.350 寸法APMX(mm)1.00
1箱(10個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT08/09
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-ML
エコ商品
逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Dodeka09用インサート。鋳物加工用。セラミック材種。12コーナー仕様
刃長l(mm)9.17 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.56 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)1.95
1セット(5個)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

Dodeka Mini用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)7.2 コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)4.51 形状六角形 切刃数3 幅D(mm)12 ワイパー幅BS(mm)4.8
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

Dodeka Mini用インサート。G級。アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.48 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12 ワイパー幅BS(mm)1.54
1セット(5個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dodeka Mini用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)6.44 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.45 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12 ワイパー幅BS(mm)1.45
1セット(5個)
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Dodeka(TM) Mini 45°84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)7.2 コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)4.51 形状六角形 切刃数3 幅D(mm)12 ワイパー幅BS(mm)4.8
1セット(5個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状六角形80° コーナー半径(mm)2 厚さ(mm)3.97 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° トラスコ品番338-6139 材質IC908 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

形状六角形80° コーナー半径(mm)1.2 切刃長さ(mm)7 厚さ(mm)2.38 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH
エコ商品
逃げ角(度)11 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,680 税込8,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WEEW13T3AGTR3C MB710 チップ WEEW 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ WEEW
(材質)。焼入れ鋼や鉄系結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくいため、優れた仕上げ面が得られます。研削加工を切削加工に切り替えられます。連続切削
用途鋳鉄、鉄系、焼結合金の中、仕上げ用です 材質MB710 トラスコ品番683-0609 形状六角形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)16.48 コーナー半径(mm)1.5 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカなし
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷


イスカルチップ FFWOCT
エコ商品
形状六角形80° 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)7 内接円直径(Φmm)9.52 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ FFWOCT
形状六角形80° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WCMT-D4
エコ商品
形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 精度N級 形状六角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート 三菱マテリアル 動画あり
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX用インサート。インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼 材質超硬合金 形状六角形 精度M 内接円(mm)14 コーティングあり 基準コーナーR1.5 ホーニングE(丸ホーニング) ワイパー幅BS(mm)1.3
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Dodeka Mini用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12
1セット(5個)ほか
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Dodeka Mini用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
厚さS(mm)4.48 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)12
1セット(5個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Dodeka MAX用インサート。G級。軽切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)7.41 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)22 ワイパー幅BS(mm)1.88
1セット(5個)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dodeka MAX用インサート。P級。重切削加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)22
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Dodeka09用インサート。G級。アルミニウム加工用。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)9.6 コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)5.51 形状六角形 切刃数3 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)6
1セット(5個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

Dodeka09用インサート。G級。ワイパー。3コーナー仕様
刃長l(mm)9.6 コーナーR(mm)1.6 厚さS(mm)5.51 形状六角形 切刃数3 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)6
1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.21 形状六角形 切刃数2
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ FFWOMT
形状六角形80° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10.6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ WNGU-MJ タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ WNGU-MJ
エコ商品
形状等辺不等角六角形 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状六角形80° 切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1パック(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工 形状六角形 精度N級 関連資料サイズ表(124MB) プログラム上の刃先形状定義(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KenFeed2X用インサート。軟鋼加工用。低抵抗。6コーナー仕様
コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.4 形状六角形 寸法D(mm)8.9 切刃数6
1セット(5個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dodeka MAX用インサート。P級。汎用加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)12.83 コーナーR(mm)2 厚さS(mm)7.53 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)22
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Doceka09 45°用インサート。G級。汎用加工。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.56 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)1.8
1セット(5個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dodea09用インサート。G級。軽切削、アルミニウム加工用。12コーナー仕様
刃長l(mm)8.58 コーナーR(mm)1.2 厚さS(mm)5.56 形状六角形 切刃数12 幅D(mm)16 ワイパー幅BS(mm)1.8
1セット(5個)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)