推奨材種H(高硬度鋼)
推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
被削材PM
有効長(mm)切刃:5.9
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)2.4
材種1230
切刃数2
被削材PM
有効長(mm)切刃:10
勝手R
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)3.59
材種1230
被削材PM
コーティングTiAlSiN
チップ厚さ(mm)4.7498
材種1230
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
形状G型(ブレーカー)
等級M級
適合機種WEZ17000シリーズ
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ11000シリーズ
形状G型(ブレーカー)
等級M級
RoHS指令(10物質対応)対応
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M
RoHS指令(10物質対応)対応
形状平行四辺形85°
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.97
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54
寸法L(mm)8.2
逃げ角(度)15
寸法W1(mm)4
チップブレーカブレーカー付
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数2
形状正三角形
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材種AH3225
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質HTi10
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質AH3135
RoHS指令(10物質対応)対応
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
その他アルミ用。
材質H1
形状ひし形80°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)6.35
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質SH725
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状ひし形55°
切刃長さ(mm)15.5
材質HTi10
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
材質H1
形状正三角形60°
等級G級
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状平行四辺形
厚さ(mm)3.18
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)6.00
寸法IC(mm)5.000
材種AH3225
寸法LE(mm)8.00
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正三角形
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
材種AH3225
RoHS指令(10物質対応)対応
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。
2コーナ仕様の経済的なインサート。
加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。
スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。
標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。
低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。
加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。
ファインウォール(FW)形状を採用。
加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工
寸法A(mm)6.4
精度M級
寸法B(mm)4.3
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
Mill1-14用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)4.5
切刃数2
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
等級G級
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正方形
逃げ角(度)その他
穴の有無あり
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質H1
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質HTi10
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ
形状S型(ブレーカー)
等級研磨級
適合被削材種非鉄金属
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.6
切刃長さ(mm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途高速・軽切削、汎用切削
適合機種WEZ17000シリーズ
形状L型(ブレーカー)
等級M級
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工
材質TH308
形状平行四辺形
厚さ(mm)2
切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3
精度H級
適合カッターASPVmini
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用
形状ひし形75°
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)15
穴の有無あり
幅W(mm)6.75
寸法LI(mm)12.05
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
厚さS(mm)3.75
チップブレーカ片面
切刃数2
形状平行四辺形85°
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.2
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質PDL025
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
関連キーワード
1
2
次へ