73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1箱(10個)
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
14,980 税込16,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
35,980 税込39,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 形状G型(ブレーカー) 等級M級 適合機種WEZ17000シリーズ
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル 動画あり
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削 適合機種WEZ11000シリーズ 形状G型(ブレーカー) 等級M級
1箱(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴両面40°~60° チップブレーカ両面
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンミニディスク インサート
エコ商品
径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
材種F32M RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。
用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。 タイプダイヤモンドコーティング 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XC4505 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KSSM45°用インサート。中仕上げ加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.76 形状正方形 切刃数4 寸法BS(mm)2.65 幅D(mm)14
1セット(5個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷

KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)14 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.76 形状正方形 切刃数4 寸法BS(mm)2.65 幅D(mm)14
1セット(5個)
8,898 税込9,788
8日以内出荷


イスカルチップ SDMR
エコ商品
形状正方形 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


三菱マテリアルチップ TEER
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030 形状正三角形60° 逃げ角(度)20 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMW0904ZSR
エコ商品
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4 LE8.61 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.605 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼から耐熱合金まで幅広い被削材をカバー。突出しの長い加工(L/D=5以上)に最適。切れ味と食い付き性に優れたポジ刃形。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:幅広い被削材の安定加工向け。 タイプ汎用タイプ 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

04サイズの小型チップ(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応。京セラ独自技術 3 次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制。外周刃 ワイパーをデザイン。多段加工時の壁面段差を軽減。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に 仕様両面4コーナ 厚さ(mm)4.4 穴径(Φmm)4.1 チップ幅(mm)9.1 チップ長さ(mm)14.5 コーナーR(mm)1
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KSSM45°用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
刃長l(mm)14 コーナーR(mm)1 厚さS(mm)4.76 形状正方形 切刃数4 寸法BS(mm)2.65 幅D(mm)14
1セット(10個)
44,980 税込49,478
8日以内出荷


タンガロイチップ SWMT0904Z-MM
エコ商品
寸法S(mm)4 寸法LE(mm)8.605 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)8.605 寸法APMX(mm)1.5
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SWMT0904U-MM
エコ商品
寸法S(mm)4 寸法LE(mm)9.05 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.05 寸法APMX(mm)1
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

三菱マテリアルWSX445形用 ワイパーインサート
エコ商品
WSX445形用 ワイパーインサート。
材質超硬合金 寸法L(mm)16.87 精度G 取付穴径(Φmm)インサート:5.12 コーナーR(mm)1 刃先R400 寸法W1(mm)16.87 使用コーナー数(可能)2 ホーニングE(丸ホーニング) RoHS指令(10物質対応)対応 インサート厚さ(mm)6 ワイパー刃幅(mm)8
1箱(10個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルSEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
エコ商品
SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。
長さ(mm)10 幅(mm)6 厚さ(mm)4.1 使用コーナー数4 コーナー半径Re(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)4.76 コーナーR(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)9 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高硬度鋼用に最適。底刃の二次元ネガチャンファにより刃先強度が向上し、不安定な環境下でも安定加工が可能。耐摩耗性の高い超硬母材を採用。XP3310 材種:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途平面、側面、形状削り:高硬度鋼・鋳鉄の乾式加工に最適。 タイプ刃先強化タイプ 精度(μm)コーナR精度:±8 外径許容差(mm)-0.02 材種XP3310 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


イスカルチップ OFCR
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工 形状正八角形 厚さ(mm)4.35 切刃長さ(mm)4.6 逃げ角(度)25 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルチップ SDMR
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ 材質超硬 仕様Aヘリクアッド/チップ超硬 トラスコ品番338-8735 形状正方形 厚さ(mm)5.1 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)15 コーナー半径(mm)1 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

イスカルチップ CNHT
材質IC908 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)