形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
パンチ径(Φmm)2.2
電気式(フライ用)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190
寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295
消費電力(kW)1.3
油量(L)4~8
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)単相100V
材質本体銅版
質量(kg)約2.1
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×170×180
機能湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)1
TKG品番9-0738-0501
TKG品番(2017)6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途、スペースに応じてお選びください。
接続口ガス:15A
高さ(mm)バック:150
タイプレギュラータイプ・1槽式
材質ステンレス鋼
メッシュ10
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)1.1
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。
合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250
口開(範囲)(mm)0~46
トラスコ品番125-0442
質量(g)350
タイプバネ付
呼び寸法(mm)250
アゴの深さ(mm)36
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電気式。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×350×800
消費電力(kW)4.5
油量(L)13
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
付属品フタ×1・仕切網×1・油缶(小2)・油コシ網×2・フライカゴ×2
質量(kg)40
タイプファーストフードタイプ・1槽式
周波数(Hz)50/60
電源(V)200(3Φ)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×600×800
電源コード(m)2
消費電力(kW)4.8
電源コード接地3P20A引掛プラグ付
容量(A)必要手元開閉器:20
油量(L)18
1台
¥339,800
税込¥373,780
14日以内出荷
電気式(ハイパワー卓上)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×450×300
消費電力(kW)6
油量(L)12
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)1250
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×200×185
温度調整範囲(℃)約160~約200(油温)
100Vで使用できる超小型フライヤー!
設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8
消費電力(kW)1.3
電源(V)100(1Φ)
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
電源コードプラグ付き・接地アダプター
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195
タイプ電気ミニフライヤー
ステンレス製で耐食性に優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×125
寸法A(mm)280Φ
寸法D(mm)125
寸法B(mm)330
寸法C(mm)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
形状角形
材質鉄(クロームメッキ)
柄長さ(mm)280
形状角形
形状角形
材質鉄
柄長さ(mm)280
網目1.1×4メッシュ
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
網目4メッシュ
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質18-8ステンレス
メッシュ16
卓上型のフライヤーに!「たこのから揚げ」も網に着き難いスパークメッシュ採用。
業務用フライヤーに4個入る、コンパクト設計。ポーション揚げも一人前づつ、分けて揚げれるので盛り付けが簡単。
居酒屋さんのサイドメニューに便利なアイテム。
形状角形
材質18-8ステンレス、天然木
全高(mm)340
寸法(縦×横×高さ)(mm)140×140×120
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属品バスケット×1、スノコ板×1
質量(kg)6
消費電力(W)1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)
電源(単相/V)100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330
温度調整範囲(℃)60~200
油量(L)7
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
幅W×全長(mm)205×232
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質:SUS304(18-8ステンレス)。多種多様なサイズの業務用フライヤーに対応する、伸縮式のフライヤー仕切り網です。左右の網を引き出すことで幅が25cmから40cmまで(15cm)延長でき、ほとんどのフライヤー幅に対応します。フライヤー周りの作業効率アップ!!。仕切り網を入れることで、複数種類の同時調理が確実に行えます。
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×250~400×150
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
形状角形
材質18-8ステンレス
柄長さ(mm)280
メッシュ4
穴形状・配置を考慮した設計により、油が切れやすく、揚げカスが穴からこぼれにくくなっています。油切りの際に揚げカスがこぼれにくい穴の大きさになっています。
網と比較すると、目詰まりや網のほつれ、網の破損による異物混入の可能性が少なくなっています。
18-8ステンレス製ですので耐久性も高く衛生的です。
網と比べると、洗いやすく、乾きやすくなっています。
カゴ部分を積み重ねて保管する事ができるので、保管時のスペースが少なくなります。
仕様パンチ穴H2.8×19.5mm
全長(mm)555
形状角形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角形
材質18-8ステンレス
質量(g)610
外寸(mm)カゴ:210×150×H150
柄長さ(mm)280
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形状角形
間口W×奥行D×高さH(mm)210×150×150
柄長さ(mm)280
メッシュ4
TKG品番9-0739-0901
TKG品番(2017)6-0656-0901
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カゴは油切れがよい金網仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
形状角形
寸法(mm)カゴ/270×108×H120、取手/240
質量(g)約680
線径(Φ)0.8×5(メッシュ)
関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電気式(てんぷら用)。
使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。
油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190
寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295
消費電力(kW)1.3
油量(L)4~8
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
少量の揚げ物に最適。
形状丸形
材質SUS304
直径×深さ(mm)85×95
TKG品番9-0739-1101
TKG品番(2017)6-0656-1101
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ