独特なセミフラッシュ刃先で切断面が平面にカットされ、2次加工不要で便利なニッパです。従来の約半分の仕様からで切断できるので、女性の方でも手軽に扱えます。
刃先セミフラッシュ
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
用途小型サーキットボード周辺作業に。
全長(mm)128
トラスコ品番436-2578
材質S58C
質量(g)70
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16
トラスコ品番271-1258
材質カーボンスチール
全長(mm)117
先端形状ミディアムテーパー、フラッシュ
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)117
トラスコ品番341-9151
材質S58C
質量(g)62
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全長(mm)134.5
トラスコ品番498-1880
質量(g)70
寸法A(mm)134.5
寸法D(mm)6.0
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)10.0
刃先形状フラッシュ・カット
寸法G(mm)4.1
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様切断能力(AWG):2024/12/26
トラスコ品番271-1270
材質カーボンスチール
全長(mm)140
先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ
切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプミディアム
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ニッパー ステン製 飛散防止タイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)130
寸法L(mm)130
トラスコ品番373-4188
質量(g)50
呼び寸法130
寸法D(mm)48
寸法B(mm)11
寸法C(mm)13
寸法T(mm)7
切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。優れた耐摩耗性と耐久性です。
仕様フルフラッシュカット
トラスコ品番128-3942
全長(mm)117
材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂
質量(g)78.7
切断能力(mm)軟銅線Φ1.5(MAX)
刃先(mm)16.8
アズワン品番64-8532-02
1丁
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。
オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
全長(mm)107
トラスコ品番341-9169
材質S58C
質量(g)52
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。
ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
鍛造により大変頑丈です。先細ヘッドタイプ。
面取りはしていません。フルフラッシュカット。
全長(mm)115
仕様切断面:フラット、スタイル:テーパーヘッド
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
幅(mm)ジョイント部:11
厚さ(mm)ジョイント部:7.5
質量(g)64
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド:鏡面磨き
口先長(mm)14
切断能力(Φmm) 軟線0.3~1.3
硬度HRC(刃部)約57
切断能力(Φmm)中硬線1
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロニッパー
モノタロウ
¥889
税込¥978
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。
スプリング付。
MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。
MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
配線の結束をスピーディーにこなす。
用途配線の締め、カットをこれ1本で。
種類その他プライヤ
全長(mm)158
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm2) より線VSF5.5
材質神戸製鋼機械構造用炭素鋼
質量(g)135
材質(柄部)塩化ビニール
硬度HRC(刃部)(高周波焼き入れ)58~64
焼入硬度(無酸化全体焼き入れ)HRC42~50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105
質量(g)40
材質SGT・SCM415(セットピン)
呼び寸法(mm)100
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-21
トラスコ品番271-1273
材質カーボンスチール
全長(mm)117
先端形状ミニテーパーリリーフヘッド、レーザーフラッシュ
ヘッド形状リリーフ
切断能力(mm)軟銅線0.1~0.7
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20
トラスコ品番271-1254
材質カーボンスチール
全長(mm)129
先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュ
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプスタンダード
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイントです。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。先細ヘッドタイプです。面取りはしていません。フルフラッシュカットします。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット
長さ(mm)口先(B):14
幅(mm)ジョイント部(A):11
全長(mm)115
質量(g)80
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。
仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26
トラスコ品番271-1277
材質カーボンスチール
全長(mm)145
先端形状サブミニチュアチップカッター
ヘッド形状スタンダード
切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4
硬度HRC62-63
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプロング
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。
用途結束バンドを使用した作業に。
トラスコ品番146-1791
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)130
切断能力(mm)プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
対応幅(mm)結束バンド:6
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切断面をより平坦にカットできるフルフラッシュカットを採用しています。刃先が細く、狭い箇所に最適です。
仕様フルフラッシュカット
トラスコ品番128-3951
全長(mm)117
材質/仕上刃先:鋼、グリップ:樹脂
質量(g)71.75
切断能力(mm)軟銅線Φ1.2(MAX)
刃先(mm)13.4
アズワン品番64-8532-17
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。
トラスコ品番828-3570
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)117
切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
バネあり
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃表面セミフラッシュ刃
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)156
材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)160
表面処理防錆
刃部硬度HRC60~64
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線2.0
切断能力(Φmm) 銅線3.0
バネ無
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)135.5
質量(g)70
寸法A(mm)135.5
寸法F(mm)0.8
寸法D(mm)6.0
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)10.0
全長(mm)143.0
トラスコ品番498-1936
質量(g)72
寸法A(mm)143.0
寸法D(mm)6.0
寸法B(mm)18.0
寸法C(mm)10.0
刃先形状フラッシュ・カット
寸法G(mm)6.7
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
質量(g)70
寸法A(mm)135.5
寸法F(mm)0.8
寸法D(mm)6.0
寸法B(mm)10.5
寸法C(mm)10.0
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 131 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 160 mm。ジョー長さ = 21mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 140 mm。ジョー長さ = 20mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 1.8mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター。材料カット = 硬線 ソフトワイヤ。防爆 = なし。全体長さ = 180 mm。VDE/1000V認証 = なし。高所安全 = なし。ESD対応 = なし。材質 = 鉄。最大切断能力 = 2.5mm。。;b>RS PRO傾斜ニッパー ;/b>. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。. ;b>特長と利点: ;/b>サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ ;b>代表的な用途 ;/b>傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. ;b>よくある質問 ;/b> ;b>フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. ;/b>フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 ;b>どのようなサイズのニッパーがありますか. ;/b>全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 ;b>手入れとメンテナンス ;/b>刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. ;b>RS PRO ;/b>. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ESDオブリークニッパー2475E.幅の狭いヘッドを備えた傾斜ニッパー、45°の角度付きカットエッジ精密電子機器の作業に適しており、手の届きにくい狭い場所にも対応しますMagicSense成形ハンドルはソフトタッチの表面を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています高周波焼入れ切刃、硬度64→65HRC
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)135
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)0.6
切断方法斜めカッター
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ESD傾斜ニッパー2403Eカッター.2403Eは、精密及び標準電子回路での汎用使用に適した、角度付きワイドヘッドケーブルカッターです。中硬線、ステンレススチールワイヤ、及び銅やアルミのような軟線の切断に適しています。人間工学に基づいた設計により、長時間使用しても快適なグリップが実現され、手の疲労が軽減されます。.特長と利点:.頑丈なワイドヘッド、30°角度付きの切れ刃を備えた中型の傾斜ニッパーですシリーズ2400MagicSense成形人間工学に基づいたハンドルは、表面にソフトタッチ機能を備えているため、快適性、グリップ性、安全性が向上しています誘導ハード及び切断エッジ、硬度64→65HRCチップカッター広角ヘッド-さまざまな角度で高精度の切断が可能ですESD安全フラッシュカット切れ刃の長さ:9mmヘッド幅:11mmヘッド厚:6mmヘッド長:19mm重量:70g最大切断能力(中):1.0mm最大切断能力(銅線):1.6mm.用途:.ケーブルカッターは、電気技術者を念頭に置いて設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で安心でき、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電(ESD)環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技術者ガスエンジニア通信技術者自動車整備士DIY愛好家.よくある質問:最大切断能力は何ですか?このカッターの最大切断能力は1.6mmですケーブルとワイヤをきれいに切断できるように、適切なワイヤカッターを使用することが不可欠です。これらのワイヤカッターは、1.6mmの切断能力できれいかつ簡単に切断できます。このケーブル/ワイヤカッターは、次の用途に最適です。銅線アルミワイヤスチールワイヤ
仕様●ESD対応:あり●材料カット:中硬線、ソフトワイヤ
全長(mm)130
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)1.6
切断方法斜めカッター
1個
¥16,670
税込¥18,337
5日以内出荷
RS PRO VDE傾斜ニッパー. RS PRO VDE傾斜ニッパーは、高品質スチール製で、長さは180 mmです。これらのニッパーは、ワイヤーの切断やストリッピングに最適で、プロの電気技術者が工具箱に入れておくべき1本です。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーの絶縁VDEプライヤ及びニッパーは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されています。グリップは持ちやすく操作しやすいエルゴノミック形状になっています。電気用途にも産業用途にも使用できます。. 特長と利点: 材質: 高品位スチール製、鏡面仕上げ、滑り止め付き 2種類の材質から作られた使いやすいハンドル VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 軟線 / ピアノ線用(P) 過酷で耐久性が試される用途に対応するパワージョイントと精密切れ刃 ベベル刃(外側) 全長180 mm. 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤーを切断する多くの用途で使用されています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤーを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤーの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤーの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤーを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる素材を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。
仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = あり高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 2.7mm切削能力 ピアノ線 = 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Eremelectroniccutters_5090715_NormalModule
仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ
全長(mm)110
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)1.6
切断方法斜めカッター
1個
¥19,400
税込¥21,340
5日以内出荷
Eremサイドカッター、ESD.670EP:.0.5→1.27mmのグリッド内の0.25mm以下のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用チップカッター.670EPF:.0.5mm未満のグリッド内の0.25mm未満のSMD及びマイクロハウジングコンタクト用高精度チップカッター
仕様ESD対応:あり
材質スチール
長さ(mm)ジョー:3
全長(mm)110
タイプカット:フラッシュ
最大切断能力(mm)0.6
切断方法チップカッター
1個
¥23,490
税込¥25,839
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ