タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入
質量(g)35
軸長(mm)5
材質(軸)SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
板厚・材質1.5・SUS304
サイズ(mm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
タイプU型
車輪径(Φmm)33
質量(g)25
耐荷重(kg)25(2ヶ当り)
車輪POM成型加工
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)10
寸法A(mm)68
寸法F(mm)24
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)58
仕上ジンクロメート
寸法M(mm)1.6
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
枠厚(mm)1.6
寸法G(mm)14
寸法K(mm)3.2
材質(枠)SPCC
芯棒Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒5mmSUS304
1セット(12個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。
タイプ山V型
材質(車輪)ジュラコン(R)
付属品取付用ネジ(クギ)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
寸法(mm)33
材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
耐荷重(kg)40(2ヶ当り)
枠厚(mm)1.6mm鉄
芯棒5mm鉄
1セット(12個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(軸)SUS304
板厚(mm)(枠)1.5
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途建具等
タイプ山V型
車輪径A(mm)33
材質(車輪)ジュラコン(R)
寸法L(mm)13
寸法A(mm)70
寸法F(mm)27
寸法D(mm)33
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
枠厚(mm)1.5
寸法G(mm)13.5
寸法K(mm)4
材質(枠)SUS304
芯棒Φ5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
材質軸:SUS304、MC901
質量(g)75
寸法L(mm)17
寸法A(mm)90
耐荷重(kg)100(二個当たり)
寸法F(mm)31
寸法D(mm)42
寸法E(mm)11
寸法B(mm)74
寸法M(mm)5
取付ねじM3
寸法J(mm)11
寸法G(mm)16.5
寸法K(mm)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ山V型
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)3.5~8
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
サッシ建具にも使用できます。メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ステンレス(SUS303)
材質(軸)ステンレス(SUS304)
関連資料寸法図(0.07MB)
車輪タイプ平型
関連キーワード