場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)90
セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
ヒーターPVC コードヒーター
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
消費電力(kW)0.09
トラスコ品番138-8386
幅(mm)455
高さ(mm)18
質量(g)780
奥行(mm)360
電源(V)100
標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます
マグネットで机の下に簡単取付
両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます
人感センサーで電気代節約
脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります
フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー
専用フリースカバー付き
消費電力(W)130
付属品専用カバー
質量(kg)1.2(脚付き)
色(本体)黒、(カバー)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35
再生紙使用マーク適合
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し
耐電圧1500V 1分間耐える
最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180
引張強度(kg)接続部/ 3
絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中
耐寒性-60放置でひび割れせず。
リード線長さ(m)1
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
遠赤外線デスクパネルヒーター。
安全性+快適性+経済性に優れた、遠赤外線利用のニュータイプ輻射熱ヒーターです。
冬だけでなく、クーラーを使う夏にもお使い頂き、デスクワークにつきものの、つらい冷え性や冷房病からオフィスのみんなを守ります。
安全性を考慮したクリーンな暖房方式で、1台当たりの消費電力も50Wと、1時間当り1円のローコストで、オフィスの暖房コスト削減と快適性を同時に実現しました。
マグネットによりスチールデスクの引出しの裏側に取付けるのでムダなスペースを取りません。
引出しに磁気テープ・磁気ディスク等を近づけないようにして下さい。
磁気により記録が破損・消失する場合があります。
スポットヒーター(暖房)をお探しなら、パル・サーモがおすすめです。
出力(W)約50
トラスコ品番136-2591
質量(kg)0.9
材質(本体)耐熱ABS樹脂
間口W×奥行D×高さH(mm)380×330×40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(裏板)鋼板
1個
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/
付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4
質量(kg)1.45
消費電力(W)最大200
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
連続運転時間(h)8
保証期間1年
温度調節3段階
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
¥5,390
税込¥5,929
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用
切替方式強・中・弱温度切替
ヒーター石英管
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)3
ヒーターフラットヒーター
保証期間1年
脚の種類継脚タイプ
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
段あたり4cmアップ
※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)119×110×57
高さ(mm)40
耐荷重(kg)100
適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
密集基板のチップパーツもツカミ取り!
ますます高密度化するSMD密集基板は、部品と部品の間隔が非常に狭く、ピンポイントの精度が要求されています。
ホットピンセットは、この難問をみごとに解決。
まさに、チップパーツをツカミ取りする全く新しいタイプのSMDリペアツールです。
リモートスイッチONの時のみ加熱する安全・省電力設計。
世界初、SNヒーターを採用した、ビット兼用ヒーター。
約3秒で350℃(MAX時)。すぐに使用できる素早い立ち上がり。
熱やフラックスで腐蝕する銅製ビットと異なり、耐熱性、耐摩耗性に優れ、アルカリ・酸にも侵されません。
ヒーターにハンダが付着せずリワーク作業に最適。
ピンセット部は静電気防止仕様!右利き、左利き、どちらの方も使用できる、ピンセット感覚の作業が可能。
負荷側がショートしても自動復帰できる安全設計。
秒単位の熱供給を可能にする定電力制御方式。
電波雑音規制FCC規格をクリアー。入力電圧は100~240V。電源プラグをコンセントに差し込むだけで世界中どの国の電圧にも対応できるスイッチング方式。
仕様3ピンプラグ、ESD対作品、鉛フリーハンダ対応
付属品専用テコ台、標準ヒーターユニット(HS-405)
質量(g)ステーション:1200、ピンセット:42(コードは除く)
消費電力(W)突入時:27、安定時:10.8
コード長さ(m)(接続)1.2、(電源)1
ヒーターセラミックヒーター
温度制御定電力制御
設定温度(℃)210~600
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション:110×86×240(突起物除く)、ピンセット:40×180×20
ヒータータイプセラミックヒーター
最大ツカミ幅(mm)10
1セット
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品センサー:Kタイプ熱電対
型式D
材質(本体)SUS304
最高温度(℃)600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)0.3
連続使用温度(℃)500(エアー温度)
座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか
勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180
表面温度(℃)強:55、弱:37
質量(kg)2.2
色グレー
定格165W
寸法(cm)48×45×30
温度制御サーモスタット
温度調節弱・強
スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
関連キーワード