一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
種別ショットブラスト品
タイプフラットバー
切断方法鋸切断
切断公差-0~+3
板厚公差±0.4
幅公差±0.8
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部
タイプフラットバー
厚さ公差(mm)±0.20
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)
サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質炭素鋼
表面処理亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)25
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.62
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)600
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.00・Iy 4.50
サービス分類オーダー・加工
用途複雑なカーブのある工場のラインに。
材質スチール(SS400)
全長(mm)2430
取付穴9×20長穴
取付ピッチ(mm)607.5
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
壁面に埋め込むタイプの消火器ボックス。ヤンテスの消火器ケースは、軽量鉄骨下地には下地枠ケースを使用せずに施工できます。消火器ケースには、上下各2か所と左右各2か所(計8か所)の凹部があります。このうちの4か所をドライバーの先で突き貫通させ、軽鉄下地に直接ヨコビス・上下ビス止めができます(製品によっては最初から計4か所に貫通穴があるものもあります)。蝶番位置:右側。ALC壁やRC壁などに設置する場合は、別途下地枠ケース(EBNタイプ)と防火型のスチール下地枠ケース(FBタイプ)があります
色メラミン焼付け塗装(ホワイト)
材質本体・扉:スチール(t1.6)
仕様プッシュプル式
開口寸法(mm)W267×H610
幅(mm)枠見付:4.5
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)10.124
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)250×15
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)3749.8
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8
サービス分類オーダー・加工
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)3
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
タイプフラットバー
サービス分類オーダー・加工
アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
付属品※芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません)(150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
アングル、フラットバー用。
50~120mm
シングルベアリング入
Eリングにて芯棒固定。
150~200mm
密閉防塵式ダブルベアリング入。
ナットにて芯棒固定。
材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)
材質(スプリング)SUS304-WPB
RoHS指令(10物質対応)対応
側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。
用途横断・側溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝用/側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝用/パッキン付
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ式細目みぞぶた〈自由勾配型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式グレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。細目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
全高(mm)(H1)100
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ式細目みぞぶた〈JIS型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
安全性を向上させた細目タイプ!かさ上げ式細目みぞぶた〈国土交通省型〉の細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ細目
種類かさあげ
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝
材質SS400
タイプU字溝
ピッチ普通目
種類U字溝
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ