245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 種類ステンレス製管フランジ スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC 形状フランジ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS フランジタイプ差込式 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック遊合フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状遊合フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジアダプター 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 接続10Kフランジ型 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノック上水道フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イノックスリップオンフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)NJX フランジアダプタ
エコ商品
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イノックさし込み溶接フランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イノックブラインドフランジ
エコ商品
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ(JPI規格) 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック平面座閉止フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理なし 適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
特価
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三興製作所(配管)フランジ接手FK-1 鉄
形状フランジ 材質SGP+SS400相当品 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2220 JISB 0203 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ミラプロKFフランジ
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ グレー 規格JIS 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック差込み溶接フランジ
エコ商品
材質SUS F304L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。
用途設備配管 形状合フランジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状フランジ 材質ステンレス(SUS304) 種類ホース継手 使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温) 使用流体
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コスモ・テックVG ブランクフランジ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力300LB
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)