材質SUS304
形状KFフランジ
真空配管用KFフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状変換フランジ
材質SUS304
形状フランジ
質量(kg)0.5
種類メカニカル式継手
使用流体空気
材質SUS304
形状NWロングフランジ
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)FV~0.1
適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
主な適合純正品番90083-KFL-850
主な適合車種(ホンダ)DIO
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
寸法C(mm)6
材質SUS304
形状ブランクフランジ
フランジタイプKF-25
寸法A(Φmm)40
寸法B(mm)6
寸法C(mm)35
質量(g)44
材質SUS304
形状フランジ
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
ISO規格NW25フランジ用で、ネジ配管に変更できます。
タイプNW25
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
形状NWブランクフランジ
形状フランジ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1
形状フランジ
使用温度範囲(℃)0~40
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)0~40
規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
呼び圧力5K
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
主な適合純正品番90093-kf0-000
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
主な適合純正品番90150-KF0-000
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
主な適合純正品番90129-KF0-000
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
主な適合純正品番90098-KF0-000
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
主な適合純正品番90107-KF0-000
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状フランジ
材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-4710
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジJIS10
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
使用圧力1MPa
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")
寸法C(mm)4.35
寸法L(mm)50
材質ステンレス(SUS304)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-4710
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)84
呼び径(mm)50
呼び径P50
フランジJIS10
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)65
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
寸法L0(mm)108
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400
使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/JIS10K
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付フランジは別売りです。
サイズ500
直径(Φmm)回転B:210
タイプKF
寸法L(mm)150
寸法M(mm)133.96
寸法N(mm)104.66
寸法G(mm)-4.5
寸法K(mm)75
寸法A(Φmm)91
寸法P(Φmm)16.4
寸法P.C.D.(mm)170
1個
¥163,229
税込¥179,552
59日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
・取付フランジは別売りです。
サイズ300
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)156
寸法D(Φmm)55
寸法l(mm)120
寸法M(mm)131
寸法N(mm)92
寸法G(mm)5
寸法K(mm)78
寸法B(Φmm)196(回転直径)
寸法A(Φmm)100
最大伝達容量(N・m)2942
寸法P(Φmm)16
寸法P.C.D.(mm)160
曲り角度最大15°
1個
¥179,800
税込¥197,780
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ7
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)72
寸法D(Φmm)78
寸法l(mm)40
寸法M(mm)37
寸法N(mm)37
寸法G(mm)-3
寸法K(mm)36
寸法B(Φmm)65(回転直径)
寸法A(Φmm)35
最大伝達容量(N・m)69
寸法P(Φmm)6.2
寸法P.C.D.(mm)52.3
曲り角度最大15°
1個
¥24,980
税込¥27,478
29日以内出荷
取付フランジは別売りです。
サイズ250
直径(Φmm)回転B:180
タイプKF
寸法L(mm)136
寸法M(mm)116
寸法N(mm)80
寸法G(mm)-4.3
寸法K(mm)68
寸法A(Φmm)90
寸法P(Φmm)16.4
寸法P.C.D.(mm)140.9
1個
¥108,291
税込¥119,120
59日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ30
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)118
寸法l(mm)50
寸法M(mm)54
寸法N(mm)45
寸法G(mm)2
寸法K(mm)40
寸法B(Φmm)89(回転直径)
寸法A(Φmm)57
最大伝達容量(N・m)294
寸法P(Φmm)8
寸法P.C.D.(mm)70.3
曲り角度最大15°
1個
¥29,980
税込¥32,978
29日以内出荷
・取付フランジは別売りです。
サイズ110
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)120
寸法D(Φmm)98
寸法l(mm)80
寸法M(mm)85
寸法N(mm)80
寸法G(mm)4
寸法K(mm)60
寸法B(Φmm)143(回転直径)
寸法A(Φmm)62
最大伝達容量(N・m)1079
寸法P(Φmm)12
寸法P.C.D.(mm)116.7
曲り角度最大15°
1個
¥78,980
税込¥86,878
29日以内出荷
真空配管用KFブランクフランジ。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・取付フランジは別売りです。
サイズ70
タイプKF
種類軸付タイプ
寸法L(mm)92
寸法D(Φmm)78
寸法l(mm)80
寸法M(mm)87
寸法N(mm)73
寸法G(mm)3
寸法K(mm)46
寸法B(Φmm)134(回転直径)
寸法A(Φmm)85
最大伝達容量(N・m)686
寸法P(Φmm)12
寸法P.C.D.(mm)113.6
曲り角度最大15°
1個
¥59,980
税込¥65,978
29日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ