パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1袋(20個)
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理生地
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
1袋(10個)
¥479
税込¥527
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC25~30
熱処理焼入
ねじの呼びW3/8
材質鉄
山数16
寸法m(mm)9
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
表面処理クロメート
寸法e(mm)19.5
寸法C(mm)(最小)1.3
寸法θ°30
寸法m1(mm)(最小)6
寸法dc(mm)19.5
ねじ山種類ウィット
1箱(250個)
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
規格M10X1.25
部品名称フランジツキ6カクナット
関連資料展開図1(1.58MB) 展開図2(1.6MB) 展開図3(1.86MB) 展開図4(1.87MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.19MB) 展開図9(1.37MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.78MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.47MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.84MB) 展開図21(1.46MB) 展開図22(1.53MB) 展開図23(1.79MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.8MB) 展開図27(1.72MB) 展開図28(1.45MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.78MB) 展開図40(1.78MB) 展開図41(1.47MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.84MB) 展開図45(1.46MB) 展開図46(1.79MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoBSA-950-1 -2シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ組立部品_No.31、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.51、SSA-アルフア1005VT リヤアクスル分解-3部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) オプション2 フロントガラス、コンテナ台、エンジンガード部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.17、BSA-950シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.17、BSA-662 1062シリーズ フレーム部品_No.20、BSA-661C,1061Cシリーズ カウンタシャフト部品_No.32、BSA-3000C,BSA-3000C-W フロア2 左・右 BSA-3000C-W部品_No.16、SSA-V1002CT-DX フロントアクスル分解-3部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け部品_No.13、BSA-662 1062シリーズ カウンタシャフト部品_No.32、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフリンケージ部品_No.31など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])78.4
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットと山座金がひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
用途止水パッキンと組み合わせることで、重ね式折板の剣先ボルトに取り付けて使用できます。
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)
砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15
付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル
適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45
種別本体のみ
電圧(V)14.4/18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
ボルトを下にしてH鋼のフランジに吊り吉をハンマーで叩き込んで装着したあと、下から重ね式折板を取り付けます。
山座金・平座金・フェルトパッキン・ナットが付属しています。
用途庇屋根などの吊折板工法で、H鋼と折板屋根を繋ぎます。
付属品山座金・平座金・フェルトパッキン・ナット各1個
質量(kg)0.3
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
高さ(mm)105
電圧(V)18
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
関連キーワード