147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1パック(130個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
8,530 税込9,383
当日出荷

下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH) フランジタイプセレート付 表面処理ユニクローム
1パック(100個)ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セミボルトレス軽量棚用のボルトセットです。
付属品ボルト・フランジナット16個、ロックピン8個 トラスコ品番484-5927 材質スチール 質量(kg)0.1
1セット
859 税込945
当日出荷

材質SUS セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(50本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
839 税込923
当日出荷


材質鉄(クロメートメッキ) 表面処理クロメート 仕様並目ねじ エスコ品番EA949GC セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30) ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,430 税込4,873
当日出荷


1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。 仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6 材質ステンレス 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)27 ねじピッチ(mm)0.70.8 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 対角(mm)9 フランジ径(Φmm)11
1セット
315 税込347
6日以内出荷

1セット
8,950 税込9,845
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 材質S45C ねじピッチ1.25 寸法m(mm)7.5 寸法S(mm)12 表面処理クロメート 寸法e(mm)(参考)13.8 寸法c(mm)(最小)1.5 熱処理H 寸法m1(mm)(最小)5 寸法dc(Φmm)17 ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
539 税込593
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。 セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー 材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP ワッシャー厚さ(mm)3
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

自動車でよく使われている、フランジボルトとナットのセット ネジ・ナット 12種類 各20個入り
ボルトピッチ1.0:6×12、6×16、6×26、ピッチ1.25:8×20、8×26、8×30、10×25、10×30、10×40 ナット6×10、8×1.25、10×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

純正部品でしか流通してない2面幅8mmのスモールヘッドタイプボルト。狭い箇所への使用に最適です。
タイプM6/P1.0 材質/処理スチール/ユニクロ
1セット(2個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄-ユニクロ 表面処理ユニクロ セット内容3mm(50本)、4mm(50本)、5mm(25本)、6mm(25本)、8mm(25本) 種類六角ナット ケース寸法(mm)64×130
1セット
499 税込549
当日出荷

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット トラスコ品番837-9165 セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット 質量(kg)16.6 適合T溝幅(mm)28
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様クランプ用治具セット セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット
用途クランピング用ボルト・ナットのセット
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランジ付ロックナットのセット。高強度チタンを使用するため、6角の2面幅をワンサイズ小さくすることが可能で、さらなる軽量化を実現。
1セット(6本)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約10m~20m
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフロード車全般に使用できるスプロケットボルト。 チタンボルトは表面に不動態被膜を形成するため、汚れが付きにくく、落としやすくなっており、半永久的に錆びることがない。 ボルト単体だけでなく、フランジロックナットとのセットもラインナップ。
1セット(4本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リアドリブンスプロケットを確実にマウントする為のゆるみ止め付きスペシャルナットセット。フランジロックに加え、U-ロックも兼ね備えたスペシャル仕様となっています。ナット径はM10で、ネジピッチは1,25mmとなっており、サイズが適合すればどんな車輌にもご使用いただけます。表面は美しいユニクロメッキ仕上げとなっています。6PCセットでのデリバリー。
サイズM10 PC1.25
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

6800080 ターンナット TN-8(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番TN-8 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM8 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

出庫時の死角をなくし安全を確保。 軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。 近距離用。 アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン 視認距離~約5m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

680SN6S ターンナット SN-6S(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番SN-6S 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM6 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷