294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。 仕様サーモスタット/なし 温度調節範囲(℃)なし 連続使用温度(℃)100 接続径フランジ50A
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒーターは、フランジを含めオールステンレス製です。耐食性に優れ、長寿命で水加熱に最適です。 ヒーターは、JIS 規格のフランジを使用しています。簡単に装着、組み込むことができます。 センサー保護管付ですので、過昇防止、液温の管理が容易で、ヒーターの断線保護にも最適です。
用途水加熱に最適です。 寸法A(mm)50 ヒーターΦ12×3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁計にて20以上 最高使用温度(℃)100 絶縁耐圧AC1500V/1 分間
1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m 電圧(V)200 三相 仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット 材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ) ヒーター寸法(mm)Φ12/3本 材質(パッキング)ノンアスベスト(t20) JIS規格呼び径50、呼び圧力5K 温度調節範囲(℃)32~110 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 発熱密度(W/cm2)7.5
1本
178,000 税込195,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。 金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。 7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
ヒーターΦ12×3本 温度調節液膨式サーモスタット キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2) 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
発熱密度(W/cm2)2.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け・取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 金属シースには銅パイプ(ニッケルメッキ)を使用しています。 水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×115 温調器タイプB、A3 発熱密度(W/cm2)7.5
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型 電圧(V)220
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ビス固定用の穴と板フランジ付のため加熱対象物とヒーターの固定が容易で、すべり落ちたりずれたりする心配がありません。
材質(シース)SUS304、(片フランジ)SUS304、1.5t、(スプリング)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組 電圧220V単相 耐熱温度(℃)180(リード線) 最高使用温度(℃)500(シース表面) 外径公差(mm)+0/-0.1 長さ公差(mm)±1%
1個
6,698 税込7,368
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) プラグSUS304(ステンレス)電解研磨 キャップSPCC(塗装) 保護管SUS316L(ステンレス)電解研磨
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
2,003 税込2,203
7日以内出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)4.5 最高使用温度(℃)+40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃)(最低)-50 最小曲げ半径(mm)20 テープ厚さ(mm)8.8 最高使用温度(℃)+145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH 【オーダー】カバーヒーター 豊中ホット研究所 カスタマイズ可
豊中ホット研究所【オーダー】カバーヒーター
エコ商品
ヒーター・保温材一体型で、ヒータートレースや保温工事のよけいな手間を省略でき、耐熱温度:MAX450℃まで対応 ※それ以上の温度になる場合はご相談ください。 ヒーターと保温断熱材が一体となっているため、保温工事などのよけいな手間やコストが省けます。 厳選された保温材を使用しているため、表面温度が低く、ランニングコストを低減できます。 極細のニクロム線をカバー全体に縫いつける構造により、長寿命かつ温度分布の均等性に優れています。 形状はパイプをはじめ、各種ホッパー、タンク、ポンプなどほとんどの形に対応が可能です。 ランニングコストに優れた効果を発揮します。ほとんどの形状に対して対応可能です。
用途半導体製造装置の配管の加熱・保温 配管設備の加熱・保温(エルボ、配管、バルブ、フランジ、U 字管、V 字管、Y 字管、変形パイプ、枝管、ホッパーなど) 各種タンクの加熱・保温(蒸留用タンク、混合用タンク、化学反応用タンク、貯蔵用タンク、ドラム缶、ペール缶、真空容器など) 各種真空装置の加熱 寒冷地での各種設備の保温 複雑な実験、研究器具、特殊なガラス器具の加熱・保温 長さ(mm)100~1000 10mm単位でカット 内径(Φmm)34;42;48;60;76;89;101;114 電圧(V)100;200 温度(℃)200;400 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) 取扱説明書(0.1MB) サービス分類オーダー・加工
1本
32,310 税込35,541
31日以内出荷

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃)(最低)-40 最小曲げ半径(mm)30以上 テープ厚さ(mm)7.5 最高使用温度(℃)+120(負荷時)、+200(無負荷時)
1個
1,898,000 税込2,087,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)200 仕様被加熱物:空気・不活性ガス等 材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対) 使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能 絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上 最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて) 熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き) リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500 流量(NL/min)20~100 絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様油用 材質(パッキング)アスベスト(t1.5) プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気プロセスに最適なスチームトラップ X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立ち上がり時間を短縮 ドレンを連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上 背圧許容度が高いのでドレン回収に最適 小型で大容量化を実現
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス 反応釜・加硫釜・プレス機・ジャケット釜・蒸留機など 熱風乾燥機・空調機・吸収式冷凍機・ユニットヒーター・スチームエアヒーター・熱交換器・ロール加熱機・シリンダードライヤー・リボイラー・空気予熱器など 材質(本体)CV鋳鉄(FCV410) タイプフリーフロート式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式フランジ形 寸法W(mm)80 接続フランジ 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 取付方向水平配管 スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FC200 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP 材質(キャップ)FC200 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート アクチュエータの種類EXH型 接続方式管フランジ クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-10~50 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100±10% 電圧(V)AC100±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア スペースヒータ容量(W)10 スペースヒータ消費電力(W)2.5 バルブ種類フローティングボールバルブ
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。 仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし 電源コード(m)3 連続使用温度(℃)100以下
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

保護管付プラグ/フランジヒーター、および投込みヒーターの温度コントローラーとして最適です。 ブレーカーにより、過電流防止、短絡防止が行えます。 過昇温防止センサー入力端子、空焼防止センサー入力端子が備わっていますので、安全機能を付加することができます。 温度センサーは、各種ヒーターに適合する専用サーミスタを用意しています。
保護装置ブレーカー(配線用遮断器) 使用環境5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 信号入力(制御)接点入力 2系統(常時「閉」の無電圧接点を使用)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。 使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2) 危険物の類別非危険物
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。
用途電気・電子部品の接着シール材 ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール 種別低分子シロキサン低減耐熱性シリコーン接着シール材 使用温度範囲-55~250℃ 外観黒色・流動性 反応機構速乾アルコール型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)耐熱性シリコーン接着シール材 TSE3976
低分子シロキサンが低減された耐熱性1成分室温硬化型シリコーン接着シール材です。空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化、種々の材料によく接着します。金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく、硬化後のゴムは耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れていますので、特に電気・電子部品の接着シール材として適しています。
用途ヒーター、オーブン、アイロンなど家電機器の耐熱接着シール。電気電子部品、通信機器などの接着シール 仕様低分子シロキサン(D3-D10) WT%:0.025 ブラック 硬さ30(タイプA) 外観黒色 危険等級 タックフリータイム(分)5(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×10本)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE HI-TEMP GASKET MAKER
遅乾型の粘性ペースト状シール剤です。硬化後も柔軟性が有り、-45~315℃下でのフランジ、ねじ部結合部のシール用に開発された製品です。コルク、紙、プラスティック及び金属表面に使用できます。 簡単塗布、高温下での信頼性、多種オイル、燃料、潤滑油及び化学品への耐性。
用途ガスケット、フランジ及びねじ結合部のシール、航空機のヒーター、マニホールド、配管、ギヤボックスやカバープレート等。 使用方法1.接合面を清浄にし乾燥させてください。2.シールする両面に塗布しヘラ等を用いて薄く伸ばしてください。3.まだ湿っている間にすぐに部品を組み立て、推奨トルクで締付けて下さい。4.機械を動かす前には3~5時間養生して下さい。5.完全硬化後の再締付は必要ありません。 主成分樹脂/IPA/フィラー 比重1.1(25℃) 臭気アルコール臭 外観灰色ペースト 粘度(mPa・s)80000~100000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(196g×12本)
65,980 税込72,578
欠品中