1,247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)フランジピン
フランジとフランジの穴位置を合わせ、配管を水平にするためのツールです。取り付け・取り外しは、ボタンを押すだけのワンタッチでできます。焼入れ処理をしており、長寿命です。テーパー形状のピンとスライドナットにより、速くて正確な芯出しが可能です。
用途配管の水平出しに。 トラスコ品番852-1341 セット内容フランジピン 鉄用 クイックタイプ×2ケ 材質 全長(mm)140
1セット(2個)
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ユニバーサルレベル
分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番838-1117 アズワン品番64-6751-53
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
2,328 税込2,561
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)フランジスケア
永久磁石一体型ボディです。 フランジの直角出しに。
仕様適応パイプ:1~スコヤ幅:20~50mm トラスコ品番838-1116 アズワン品番64-6751-52
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷



1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


形状フランジ型 寸法(mm)(A)400×(B)312×(C)50×(D)100×(E)300 トラスコ品番165-5833 幅(mm)38 厚さ(mm)6 質量(kg)0.7 種類フランジスコヤー
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

1パック(2個)ほか
429 税込472
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フランジナット モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤ基準座KZFR(フランジ付)
エコ商品
材質SCM415 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC60±3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)4 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM5×0.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUS W5 質量(g)5 タイプフェノール樹脂製 D9 H24 H116 MM6×1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!
適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUS W7 質量(g)8 タイプフェノール樹脂製 D12 H24.5 H117 MM6×1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。 ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
寸法L+s(mm)51 材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SUM22L相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ピン)スティール(硬度50-60HRC)、(スプリング)SUS301
1個
9,488 税込10,437
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。 材質S45C ピッチ並目 仕上黒染 熱処理焼入HRC30~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座金が不要です。締め付けが容易にできます。
用途あらゆる締め付けに。 仕上黒染 硬度HRC25~30 熱処理焼入
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50±5
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

規格M5X203シユ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.02MB) 図解NoMSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MS072EH-A 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.3、MS072EHR-A 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.9、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.11、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

規格M5X203シユ, M5X20 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.87MB) 図解NoAS51TR-50 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.7、MS073EHR(70M) 本体部品_No.12、MLSE-51H 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR-1 本体部品_No.9、MS073EHR 本体部品_No.12、AS51EMR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MLSE-51H 100M 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.9、AS51ET-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10、MLSE-30HR 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.7、MS073EH 本体部品_No.4、MSE-51H ホンタイ部品_No.4、AS51TR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

規格M5X123シユ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.24MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.25MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.54MB) 展開図45(1.58MB) 図解NoBSA-650シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.14、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム左部品_No.14、BSA-950C -1シリーズ 第1段ブーム 左部品_No.14、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.14、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左部品_No.14、KBM-501D 第1段ブーム 左部品_No.16、KBM-500D-1 第1段ブーム 左 2009年7月~部品_No.16、BSA-420LDASH 希望付属品 スライドモータ交換キット部品_No.20、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム 右部品_No.16、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.14、MS071EHR(70M) 本体部品 6カクフランジタツピンネジ_No.11、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクフランジタツピンネジ_No.9など
1セット(10個)
419 税込461
7日以内出荷

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)