絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
オートバイに多用されている、頭部が8mm、ネジ部は直径6mmのフランジボルト。ステンレス製。
ねじの呼びM6
材質ステンレス
頭部寸法(mm)8
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
全品パシペート処理により不動態皮膜を形成させております。
用途フランジの接合での焼き付き、かじり防止に。
種別半ねじ
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
ねじの呼びW1/2
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
山数12
寸法S(mm)21
寸法e(mm)24.2
頭部形状六角
寸法k(mm)9
ねじ山ウィット
有効ねじ長さB(mm)-
ねじの呼びM12
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
種別全ねじ
ねじピッチ1.75
ねじ長さ(mm)-
寸法S(mm)19
表面処理ユニクロメッキ
寸法e(mm)21.9
頭部形状六角
寸法k(mm)8
ねじ山種類メートル並目
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
材質/処理スチール/ユニクロ
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140
材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
ピッチP1.25
材質ステンレス(SUS304)
種別半ねじ
材質/仕上ステンレス
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
材質電気亜鉛めっき
サイズM10×20
適合B15RG1R他
ねじサイズM10×20
1袋(20組)
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B32
質量(g)67
D24
C4
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A36
B45
質量(g)230
D36
C6
EM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A9
B13
質量(g)6
D10
C2
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B40
質量(g)126
FM20×2.5
D30
C7.5
ER40
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B22
質量(g)24
FM10×1.5
D17
C4
ER25
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B18
質量(g)11
FM8×1.25
D13
C3.5
ER20
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B40
質量(g)126
D30
C4
EM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B26
質量(g)34
D19
C3
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B32
質量(g)67
FM16×2
D24
C6
ER35
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
材質フェノール樹脂
B26
質量(g)34
FM12×1.75
D19
C5
ER30
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A12
B18
質量(g)11
D13
C2.5
EM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
材質フェノール樹脂
B13
質量(g)6
FM6×1
D10
C2.5
ER15
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A17
B22
質量(g)27
F2.5
D17
C12
E6
GM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A34.5
B40
材質(本体)S45C
質量(g)149
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D30
ねじピッチ2.5
C23
E12
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ