90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番EA951LP-1 全長(mm)172 タイプ平型 取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト ストローク(mm)18 寸法(mm)172×25 仕上サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)150 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 寸法(mm)130×25 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本) 仕上サチライトクロム
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本 シルバー 適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
1セット
3,498 税込3,848
当日出荷

NSK(ナカニシ)フランス落し
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。 仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4 材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム 全長(mm)172
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】 シルバー 適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
1セット
2,698 税込2,968
欠品中

用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用 材質ステンレスSUS304 幅(mm)22 奥行(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25 種類6R(受金別売)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金 種類角(平受金付き) 仕上生地ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm)172 取付穴径(Φmm)4.8 アズワン品番65-2288-58
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

アトムリビンテックフランス落し
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本 材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM 仕上
1セット(2個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

付属品皿木ねじ/3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D(mm)18 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)24 寸法P(mm)14 取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックフランス落し用坪受
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質PP 適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

1個
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新日軽(LIXIL)フランス落し
ブラウン系 適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ジェイフォルム、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、ユピテルⅢ(玄関ドア)、リベールⅡ、リベールⅢ、普及タイプ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2.0/1.0 寸法D(Φmm)8 寸法W(mm)22.5 寸法P(mm)106 取付穴径(Φmm)4.5 寸法P1(mm)14
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)150 取付穴径(Φmm)4.5
1個
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います ブラック系 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います こはく 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います ブロンズ系 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm)275 取付穴径M8 アズワン品番65-2288-59
1本
860 税込946
3日以内出荷

1個
539 税込593
5日以内出荷