81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム エスコ品番EA951LP-1 全長(mm)172 タイプ平型 取付穴径(Φmm)4.8
1個
1,740 税込1,914
当日出荷


1本
1,798 税込1,978
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト ストローク(mm)18 寸法(mm)172×25 仕上サチライトクロム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm)172 取付穴径(Φmm)4.8 アズワン品番65-2288-58
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用 材質ステンレスSUS304 幅(mm)22 奥行(mm)36
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品PL-RG-1(ガイド)1個 、PLK-CP(ロッド棒)1本 、 SUS-STK-2(ストライク)1個 、 Φ2.5×20十字付き皿木ねじ(2本) 、 Φ3.5×20十字付き皿木ねじ(6本) 仕上サチライトクロム
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート 寸法(mm)170×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.1×20 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)28 寸法L1(mm)36 寸法t(mm)2 寸法D(mm)18 寸法D1(Φmm)10 寸法W(mm)24 寸法P(mm)14 取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25 種類6R(受金別売)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)フランス落し
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。 仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4 材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム 全長(mm)172
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フロント部:SUS304、本体:SPCC 寸法(mm)130×25 仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックMTSフランス落し
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE 付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金 種類角(平受金付き) 仕上生地ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 寸法L1(mm)29 寸法t(mm)2.0/1.0 寸法D(Φmm)8 寸法W(mm)22.5 寸法P(mm)106 取付穴径(Φmm)4.5 寸法P1(mm)14
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)150 取付穴径(Φmm)4.5
1個
895 税込985
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックフランス落し用坪受
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。 坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。 二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません) 材質PP 適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテックフランス落し
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本 材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM 仕上
1セット(2個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

材質スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm)275 取付穴径M8 アズワン品番65-2288-59
1本
860 税込946
3日以内出荷

アトムリビンテック引戸用フランス落し
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM 付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います ブラック系 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います こはく 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います ブロンズ系 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
539 税込593
5日以内出荷

新日軽(LIXIL)フランス落し
ブラウン系 適合シリーズアフェクト、クオネス、グラース、ジェイイズム、ジェイグランド、ジェイフォルム、ブローチア23・20、ユピテルⅢ、ユピテルⅢ(玄関ドア)、リベールⅡ、リベールⅢ、普及タイプ
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

セット内容右勝手上用・左勝手下用 こはく 適合シリーズコンポーレ1800
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

自然色 適合シリーズアーキテクト、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、店舗用ドア
1個
219 税込241
7日以内出荷

セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います シルバー 適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア 材質ステンレス鋼 寸法(mm)150 取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)