32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,470 税込4,917
欠品中

BOD測定に適した100・102mLサイズです。
容量公差±1% 栓No.19 水受け部ガラスカラー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)フラン瓶
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
摺栓19/22
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
1本
3,890 税込4,279
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,410 税込4,851
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)BODフランびん
BODフランびんは工場排水などのBOD測定のとき、試料に植種希釈水を加えて20℃で5日間培養するのに使用されます。材質は硬質ガラスを使用しています。
1箱(5本)
21,900 税込24,090
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製キャップ付きで、揮発を防ぎます。 個別番号が本体に印刷されています。
材質硼珪酸ガラス 容量(mL)125 胴径(Φmm)×高さH(mm)55×120 アズワン品番4-3704-01
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷


電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19 容量公差±1% 胴外径(Φmm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)均量フランびん
材質は硬質ガラスを使用しています。均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
口内径(Φmm)19.4
1箱(5本)
19,900 税込21,890
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用に規格された製品です。溝付きは栓と本体に溝がはいっています。 ・栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になりますので栓がはずしやすくなります。 ・材質は硬質ガラスを使用しています。 ・均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
仕様ゴムカラー付溝なし 口内径(Φmm)19.4
1箱(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100 アズワン品番65-8688-15
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

1箱(5個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300 アズワン品番65-8688-17
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ
仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019 アズワン品番65-8688-18
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304 角穴(mm)57 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66 配列2×5
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm) 容量(mL)100
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷



TOKO(東興化学研究所)DOメーター
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰) 付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池2個 測定範囲(mg/L)0~19.99 温度範囲(℃)-5~50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172 温度補償自動(-5~50℃) 気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9) 温度分解能(℃)0.1 分解能(mg/L)0.01 分解能(%)0.1(飽和度)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)DOメーター
ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
仕様塩分補正:任意設定(0~35‰) 付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池 質量(g)320 電源単3アルカリ乾電池2個 測定範囲(mg/L)0~19.99 温度範囲(℃)-5~50 測定範囲(%)0~99.9(飽和度) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172 温度補償自動(-5~50℃) 気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9) 温度分解能(℃)0.1 分解能(mg/L)0.01 分解能(%)0.1(飽和度)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)