ヨーロッパ安全基準(EN71)に基づいて作られた安全性の高い六角軸の消せる色鉛筆。
字消しを用いて描いた色を消すことが出来ます。軸の後ろにも簡易タイプの字消しが付属しています。
グリーン購入法適合
三菱鉛筆のスタンダード色鉛筆、全36色。
三菱鉛筆の最も普及している定番色鉛筆です。
スタンダードと、キャラクター商品の幅広い品揃えをしています。
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
最大径(Φmm)15.8
全長(mm)146
方式ノック式
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.5
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
鮮やかな色構成/しっかりとした描き味とソフトな発色/デザインやスケッチ、イラスト描きに最適
軸径(Φmm)8
全長(mm)176
質量(g)6.3
フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
シリーズフリクション
先端ボール径(mm)0.7
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
線の太さ細字
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
フリクションボール、フリクションボールノック、フリクションwaai、フリクションボールノックゾーンの替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合フリクションボール、フリクションボールノック
全長(mm)111
材質(軸)樹脂
最大径(Φmm)6.0
商品タイプ替芯
色数36
質量(g)483
寸法(縦×横×厚さ)(mm)189×298×12
1箱(36色)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
適合フリクションボール多色タイプ
全長(mm)87.5
適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)3.6
先端ボール径(mm)0.5
商品タイプ替芯
線の太さ極細
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
フリクションイレーザーは、消える筆記具「フリクションシリーズ」専用の消しゴムです。
こすると摩擦熱が起きるため、フリクションインキで書いた文字を消すことができます。
楕円形の断面形状で手にフィットし、細かい部分と広い面の使い分けが可能です。
そのため従来の鉛筆と消しゴムの関係のように、児童や生徒の学習用にも適します。
フリクションヘビーユーザーのための商品。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
商品タイプ替ラバー
材質消去部:エラストマー、ケース部:ABS
寸法(mm)57.6×18.2×8
種類フリクションシリーズ専用イレーザー
フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
全長(mm)87.5
適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム
最大径(Φmm)3.6
先端ボール径(mm)0.38
商品タイプ替芯
線の太さ超極細
色数12
色きいろ・むらさき・だいだいいろ・みずいろ・うすだいだい・きみどり・ちゃいろ・みどり・あか・あお・ももいろ・くろ
1パック
¥729
税込¥802
当日出荷
三菱鉛筆のロングセラー朱色鉛筆。朱色鉛筆、確認・チェック等の作業に最適な鉛筆です。
商品タイプ本体
仕様朱通し
主な用途一般用
芯色朱
フリクションカラーズは、こすると消えるペンです。
サインペンと同じ要領でご使用いただけます。
添削や図面チェックなど何度でも消せるから、間違えても大丈夫!
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
ペン先ポリエステル繊維(Φ2.5mm)
全長(mm)146
タイプシングル
種類こすると消えるカラーサインペン(水性)
方式キャップ式
最大径(Φmm)13.7
線幅(mm)0.6
インクフリクションインキ
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
替芯LFBTRF30EF-3(B・R・L・C)、LFBTRF12EF-G
インクフリクションインキ
商品タイプ本体
全長(mm)145
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)13.8
インク色黒・赤・青・緑
先端ボール径(mm)0.5
色数4色
線の太さ極細
関連キーワード