フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。
今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
フリクトル2は塩素フリーかつ、潤滑力も向上(シェル四球で6000N以上、フリクトルは5000N)した全く新しい潤滑剤です。
今までの極圧系潤滑剤は塩素が入っており、環境対応や金属腐食の懸念が有りましたが、安心して利用できるようになっています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。
閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。
FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に
種類ジャバラカートリッジ
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
極めて早期に強固な潤滑皮膜を形成する為、接触面の摩擦係数が低く摺動部位の温度上昇を抑えます。
FRICTTLEを使用することで油膜のみの潤滑でなく、金属表面に改質皮膜を作り、潤滑効果を持続できます。
用途すべり軸受や転がり軸受の潤滑に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)‐15~208
液色琥珀
主成分鉱油、防錆材、減摩材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
フリクトル3は高い潤滑性を保ちながら、塩素フリー且つ防錆力を極限まで高めた新しい潤滑剤です。
閉じられた空間の一部品にフリクトル3を塗布するだけで、その空間自体を防錆空間に変えることが出来ます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)‐15~208
液色琥珀
主成分鉱油、防錆材、減摩材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数95
引火点(℃)212
流動点(℃)-5.0以下
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)-12~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合LSベルハンマー原液
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。
低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。
低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。
また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。
環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー
クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。
・金属勘合部の食付き防止
ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。
成分合成油、添加剤、鉱油、LPG
使用温度範囲(℃)-25~205
引火点(℃)224
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
特性極圧潤滑
関連資料導入事例 性能比較
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐磨耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。各種食品製造機械・製造ラインに適量塗布してお使いください。
液切れの良いノズルを採用しています。
他のスプレーと判別し易いホワイトトップを採用しました。
用途食品機械の潤滑及び防錆
規格NSF H1
成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤 等
トラスコ品番820-2290
タイプスプレー
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。
焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)‐15~208
液色琥珀
主成分鉱油、防錆材、減摩材
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。
金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、
全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。
ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。
また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
引火点(℃)222
摩擦係数(μ)0.088(50℃)
ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース
動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3
粘度指数154
密度(g/cm3)1.111
流動点(℃)-22.5
全酸価(mgKOH/g)0.55
アニリン点100.7℃
臭気無臭タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(4000mL)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
POM樹脂製の本体とレバーにより大幅な軽量を実現しました。 3サイズの本体と7種類のアクセサリーにより作業目的に合わせてご使用いただけます。 最大使用圧力1.6Mpa
用途作業時に発生する塵、埃、水分のエアブロー
ノズル口径(Φmm)外径6、内径4
エアー取付口G1/4
材質(本体)ポリオキシメチレン
耐熱性-40℃~+60℃
最大使用圧力(MPa)1.6
月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!。独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!。ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!
用途ステンレスなど
材質コバルトハイス(HSSCo)
先端角(°)118
ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0
アズワン品番64-8539-45
1セット(22本)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
高精製パラフィンオイルとPTFEをベストバランスで配合した食品機械用潤滑剤です。
従来のH1潤滑油を圧倒する付着性能・浸透性能を有しており、耐摩耗性能・潤滑性能において素晴らしい効力を発揮します。
用途食品機械の潤滑および防錆に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。
使用温度範囲(℃)‐15~200
液色乳白
主成分流動パラフィン、合成炭化水素油、PTFE、酸化防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード