20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所厨房、老健施設、幼稚園、クリニックなど
1本(5kg)
959 税込1,036
当日出荷

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 液性アルカリ性 使用量ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ詰め替え用 繰り返し・詰め替え対応
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品添加物製剤。低食塩。野菜果物の除菌漂白、一般的なブリーチ製剤。 ノンエンベロープウイルスに有用 です。 次亜塩素酸ナトリウム
用途次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。 特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。 除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。 使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい
1箱(20kg)
2,888 税込3,177
3日以内出荷

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体ブリージア12 次亜塩素酸ナトリウム12% 食添、ウレコル65 18L アルコール除菌液用 繰り返し・詰め替え対応
1個
199 税込219
当日出荷

キッチンハイター 花王 動画あり
厨房用洗剤では落ちないフキンのシミ・食器の茶シブ・プラスチック容器の黒ずみなどをきれいに落とし、バイキンを除き、ニオイを消します。
用途食器・調理器具・厨房用品の漂白、除菌、除臭 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) シリーズハイター
1本(600mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漂白剤 除菌タイプ ブリーチ モノタロウ 動画あり
調理器具等の除菌・漂白に。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム(界面活性剤)、水酸化ナトリウム(アルカリ剤) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(5kg)
799 税込879
当日出荷

次亜塩素酸ナトリウム12%の溶液で希釈して使用する製品です。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分低食塩 次亜塩素酸ナトリウム12%溶液 質量(kg)20 TKG品番9-1320-0501 TKG品番(2017)6-1180-0501 繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
3,498 税込3,778
当日出荷

次亜塩素酸分子水 モノタロウ 動画あり
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性中性 pH値6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に 適合機種RM スプレーボトル シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305 pH13 液性強アルカリ性
1台(10L)
12,980 税込14,278
欠品中

環境に配慮した大容量(18kg)BIBタイプで、たっぷり経済的に使えます。ご使用量の多いお客様に最適です。いままでの斗缶タイプと比較して、ゴミの容量が約半分に削減できます。(花王調べ) 色素や汗じみによる黄ばみ、ポリエステル類の黒ずみを消して、まっ白に仕上げます。 バイキンやニオイを除き、繊維、容器を衛生的に仕上げます。 主成分の次亜塩素酸ナトリウムが、除菌・除臭にすぐれた効果を発揮します。
用途白物の黄ばみ、黒ずみの漂白
1箱(18kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.328-142.0 OC 5 ハンディ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーOC 5 ハンディ
電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。 質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4 電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah 連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用 最高許容圧力(MPa)2.4 充電時間(時間)5.5 標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195 最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所厨房 液性アルカリ性 規格食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果除菌、消臭 原材料次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷

病院・施設で幅広い用途にお使いいただける除菌・漂白剤です。 医療用器具や環境(床など)にも優れた除菌効果のある高品質の製品です。 ご使用量に合わせて4サイズからお選びいただけます。
用途ガラス・プラスチック製品の除菌・除臭に。 トイレまわりの除菌・除臭に。 血液や食べ物等のシミの漂白に(色物・柄物のせんい製品には使えません) シリーズハイター
1本(600g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品添加物配合野菜・果物・食品加工等の殺菌、食品に触れる厨房器具の除菌・漂白に、洗剤ではとれないふきんのしみ、茶碗の茶しぶをとりのぞいていやなにおいを消します。
用途野菜・果物等の殺菌(ゴマに使用してはならない)、厨房の衛生用 調理器具の漂白・除菌・除臭 冷蔵庫、食器棚の除菌・除臭 排水溝の掃除 使用場所厨房 成分次亜塩素酸ナトリウム6%(塩素系)、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1個(18kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。
用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白 液性アルカリ性 主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤 シリーズハイター
1本(600mL)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)