商品豆知識
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。
重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。
重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。
重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。
作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。
作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
材質スチール製
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 31mmピッチ
モノタロウ
¥149
税込¥164
仕様上向用
形状フランジ付
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用
形状ボルト付
スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)8
自重(g)17.5
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
メインボール樹脂製のフリーベアユニットです。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質スチール製、メインボール樹脂製
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター
仕様上向き下向き兼用
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。
ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ
材質スチール製
高さ(mm)74
取付ピッチ(mm)100
スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
メタルシール付
許容荷重(kg)80
自重(g)324
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕様上向用
材質オールスチール
スムーズな回転とすぐれた強度
多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)5
自重(g)8
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
内蔵のスプリングによって搬送物の形状による偏荷重に対し、均等に荷重を受けることが可能です。
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
下向き使用に特化した受け皿構造。
位置決めやキャスター代わりとしても使用可能です。
ボルトタイプのプレインベアです。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。
上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用
材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415
カバーSUM
タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用)
RoHS指令(10物質対応)対応
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
許容荷重(N[kgf])294[30]
仕様上向き用
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
スプリング沈ミシロ(mm)1.8
最大強さ(N[kgf])68.6[7]
取付強さ(N[kgf])49[5]
許容荷重(N[kgf])49[5]
仕様上向き用
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
下向きタイプのフリーベアです。
材質スチール
仕上亜鉛メッキクロメート処理
許容荷重(N[kgf])490[50]
仕様下向き用
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL21(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1800
幅(mm)80
全長(mm)1800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数18
コードコード番号:405-9680
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×18
アズワン品番67-5588-55
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーベア。
重量物の搬送はもちろん、方向転換や作業台にと、あらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1000
幅(mm)80
全長(mm)1000
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数10
コードコード番号:405-9668
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10
アズワン品番67-5588-47
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL11(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)800
幅(mm)80
全長(mm)800
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数8
コードコード番号:405-9663
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×8
アズワン品番67-5588-62
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL8(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)500
幅(mm)80
全長(mm)500
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数5
コードコード番号:405-9678
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×5
アズワン品番67-5588-59
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL17(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1400
幅(mm)80
全長(mm)1400
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数14
コードコード番号:405-9688
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×14
アズワン品番67-5588-51
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL10(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)700
幅(mm)80
全長(mm)700
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数7
コードコード番号:405-9698
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×7
アズワン品番67-5588-61
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
バネ入りのフリーベアです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
スプリング沈ミシロ(mm)2.5
最大強さ(N[kgf])294[30]
取付強さ(N[kgf])196[20]
許容荷重(N[kgf])294[30]
仕様上向き用
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップでさまざまな環境に対応。
ボルト取り付けのため、狭い間隔で取り付け可能。
材質スチール、大ボール:SUJ2、小ボール:SUJ2、本体(カバー): SS400 相当、ボール受け:SCM415、ボルト部:SCM415
質量(g)50
最大荷重(N)588(60kgf)
許容荷重(N)294(30kgf)
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL7(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)400
幅(mm)80
全長(mm)400
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数4
コードコード番号:405-9687
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×4
アズワン品番67-5588-58
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL20(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1700
幅(mm)80
全長(mm)1700
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数17
コードコード番号:405-9679
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×17
アズワン品番67-5588-54
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL5(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)200
幅(mm)80
全長(mm)200
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数2
コードコード番号:405-9669
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×2
アズワン品番67-5588-56
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
コンベアラインとの組み合わせで方向転換機や荷造台、作業台として使用でき作業効率の向上が図れます。
また金型ラックや大型部品棚として使用すれば収納、搬送時の大幅な省力化省スペース化に役立ちます。
ハンドル昇降タイプ:ハンドルを操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
エアー昇降タイプ:エアーバルブをON、OFF操作することにより、内装したフリーベアがテーブル面より上下します。(上昇時ボール出シロ3mm)
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL6(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)300
幅(mm)80
全長(mm)300
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数3
コードコード番号:405-9684
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×3
アズワン品番67-5588-57
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL19(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)1600
幅(mm)80
全長(mm)1600
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数16
コードコード番号:405-9694
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×16
アズワン品番67-5588-53
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL4(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
仕様上向用
材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール
長さ(mm)100
幅(mm)80
全長(mm)100
高さ(mm)34.6
ピッチ(mm)100
ボール個数1
コードコード番号:405-8142
キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×1
アズワン品番67-5588-46
耐荷重(kg/個)【ボール】30
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質[カバー] ステンレス鋼(SUS-304)、[ボール] ステンレス鋼(SUS-440C)
許容荷重(N[kgf])78.4[8]
仕様上向き用
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め
幅(mm)145.16
質量(kg)3
許容荷重(kg)1000
高さ(mm)50
奥行(mm)72
関連キーワード
1
2
3
4
次へ