23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーベアコーポレーションフリーベア 切削加工品上向き用 スチール製 C-8YH
エコ商品
従来品より許容荷重がアップしてます。
仕様上向き用 トラスコ品番405-9702 材質メインボール:スチール 許容荷重(kg)80 材質(ボディ)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フリーベアコーポレーションプレス成形品 スチール製C
MFシールが内部発塵した摩耗粉を吸着しクリーニング効果を発揮します。 ボール受け部をステンレスにする事によりさらに高機能化を実現。
材質メインボール:スチール タイプMFタイプ 特性防塵
1個
599 税込659
当日出荷

フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。 重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。 重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。 重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。 作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。 作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 材質スチール製
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フリーボールベアリング 上向き 57mmピッチ モノタロウ 動画あり
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15
1個ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアプレス成形品(上向用)
スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化
許容荷重(kg)10 質量(g)39 自重(g)39
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス成型品上向き用(ゴミ排出機能付) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 寸法H(mm)19.9±0.5 寸法D(mm)48.5±0.5 寸法D1(mm)32.2±0.5 寸法D2(mm)40±1.5 寸法H1(mm)16.4±0.5 寸法H2(mm)15.35±0.5 寸法R(Φmm)4
1個
149 税込164
当日出荷

仕様上向用 トラスコ品番501-4140 材質本体スチール、ボール樹脂 材質/仕上オールスチール 許容荷重(kg)30 質量(g)84
1個
779 税込857
当日出荷

フリーベア切削加工品(上向用) フランジ取付・重荷重対応タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ 材質スチール製 高さ(mm)74 取付ピッチ(mm)100
1台
62,980 税込69,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFT-600X900 フリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル ハンドル昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 ご要望に応じて寸法の変更・脚付き・落下防止ガイド付きの製作も可能です。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ トラスコ品番829-0291 材質スチール製 幅(mm)900 質量(kg)105 高さ(mm)95 奥行(mm)600 使用フリーベアC-8Y(54個) 取付ピッチ(mm)100 アズワン品番64-8549-62
1台
449,800 税込494,780
25日以内出荷

フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル エアー昇降タイプ
従来の正方形タイプに加え長方形タイプを標準化しました。 エアーバルブをON、OFF操作する事により、内装したフリーベアがテーブル面より上下しますので搬送物の移動・着座が自由自在に行えます。
用途作業台・荷造台、台車との組み合わせ トラスコ品番829-0288 材質スチール製 幅(mm)900 質量(kg)90.1 高さ(mm)59.5 奥行(mm)600 使用フリーベアC-8Y(54個) 取付ピッチ(mm)100 アズワン品番64-8403-63
1台
339,800 税込373,780
25日以内出荷

プレインベア PV-B シリーズ  スチール製 (ボルトタイプ 上下兼用) エイテック(ATEC) 動画あり
ボルトタイプのプレインベアです。 プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置しています。 上向用、下向用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持します。
仕様上下兼用 材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SCM415 カバーSUM タイプボルトタイプ(上向き・下向き兼用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーベア切削加工品(上向用) ボルト取付タイプ フリーベアコーポレーション CADデータあり
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様上向用 形状ボルト付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フリーベアプレス成形品(上向用) フリーベアコーポレーション CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪が球体なので360度スムーズに動く。材質は車輪が防錆処理鉄球で、本体はABS樹脂。取り付け・取り外しが簡単なキャスター。
用途観葉植物や収納BOXなど、ねじ止めできない物の移動に使用。 キャスタータイププレート式固定車キャスター 材質(本体)ABS樹脂、(車輪)防さび処理球体、(面ファスナー)ナイロン100% ロックなし 取付可能対象プラスチック、ステンレス、金属塗装面、木製品、プリント合板、段ボール(凹凸のないなめらかな面に取り付けてください)
1パック(4個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様上向用 トラスコ品番501-4158 材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304) 許容荷重(kg)30 質量(g)144 タイプ上向用
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

面付のボールキャスターです。
材質(本体)鋼(SPCC) 仕上(本体)黄銅めっき、(ボール)素地磨き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用 材質スチール、Q235、表面メッキ処理 許容荷重(kg)約15 質量(g)46.6
1個
149 税込164
当日出荷

シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)