1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
1セット(5個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
銅管用継手
仕様フレアシールキャップ1/4"
アズワン品番65-2353-70
1パック(5個)
¥699
税込¥769
3日以内出荷
材質真鍮
用途1/4フレア用
材質樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個
ケース寸法(mm)167×126×62(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
強度の強い金属製フレアキャップ。圧力がかかった状態で脱着してもパッキンが外れない。
材質金属製
用途銅管用継手。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
1セット(5個)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1セット(10個)
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
フレアナットとともに使用し目隠しします。
1セット(5個)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
使用しないサービスポートに栓をします。
付属品銅パッキン付
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
1セット(5個)
¥8,610
税込¥9,471
翌日出荷
ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
用途R410A/R32・5/16フレア用
仕様HFC耐用素材パッキン付
1パック(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質本体:ナイロン、パッキン:NBR
アズワン品番64-7842-21
入数3個
適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
1パック(3個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
接続口径1/4フレア
質量(g)30
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
冷媒R12、R22、R407等用
適合サイズUNF7/16-20(1/4)
1パック(6個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
フレアゲージを接続します。
仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付
接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード