セット内容本体×1、充電器×1、リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1、クランプライナー(1/4″・3/8″・1/2″)×各1、クランプ×3、チューブカッター×1、六角スパナ、キャリングケース
質量(g)本体/1320(電池セット時)
形式加工:偏心式(定圧押付回転式)
能力加工:なまし銅管1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
モーター直流モーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×72×261(電池装着時)
バッテリーリチウムイオン電池(10.8V)
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
ワンアクションクランプでスピーディーな作業が可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途銅管のフレア加工に。
付属品クランプ:3個、約70分充電器:1個、クランプライナー:1/4、3/8、1/2用:各1組、チューブカッター
トラスコ品番455-9044
幅(mm)108
高さ(mm)261
奥行(mm)72
回転数(min-1[r.p.m])コーン:290
適合管の呼び1/4・3/8・1/2
適合管外径:1/4(6.35)~3/4(19.05)
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
トラスコ品番809-4681
適合機種RT20N
質量(g)250
1個
特価
¥8,887
税込¥9,776
当日出荷
軽量・コンパクトで狭い場所での作業性が抜群。
セット内容本体×1・リチウムイオンバッテリー(10.8V)×1
1セット
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)178
角度(°)45 フレア
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
1セット
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。クイックハンドル方式なので手が疲れず簡単にフレア加工ができます。フレア加工が完了するとクラッチが自動的に効きハンドルがカラ回りします。
タイプインチ
従来冷媒用、新冷媒用の銅管フレア加工ができます。専用アダプター付属。お手持ちのドライバードリルで電動作業もできます。白ラインが入っているため、クランプ時の位置決めがわかりやすく、ズレた場所での加工作業の失敗を防止します。
タイプインチ
1丁
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
使用角度(°)75
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
エスコ品番EA902AF-4A
1個
¥104,200
税込¥114,620
当日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)18
仕様シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)3.5
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/約50分
ポンプ1段式ロータリー
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
こんなお得な商品も!
パイプカッター ラチェット式
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。
切断径(mm)12~35
質量(g)455
肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39
送り角度(°)10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18
付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)3.5(バッテリ含む)
タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)6.0
作業量(目安)約60分(1充電あたり)
ポンプ1段式ロータリー
充電時間(分)約55
吸入口サイズ5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)100~115
到達真空度(Pa)20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80
最高出力(t)約12(安全加重)
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60
最高出力(t)約7(安全加重)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
関連キーワード