材質黄銅
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
1セット(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
形状ソケット
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
配管のサイズ変更時に使用します。
新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
対応冷媒
種別:1種、最高使用圧力:3.45MPa、対応冷媒:R22・R407C・R404A・R507A等
種別:2種、最高使用圧力:4.15MPa、対応冷媒:R22・R410A・R407C・R404A・R507A等
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
エスコ品番EA430AC-2
形状ユニオン
適合管径(Φinch)銅管:1/4
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
仕様フレアネジ
タイプ1/4"F側ムシ付
寸法(inch)1/4×5/8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合銅管径5/16"(7.93mm)
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC
セット内容(inch)1/4、3/8、1/2×各5個、5/8、3/4×各2個
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状ティー
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-34
適合管径(Φinch)銅管:3/8×1/2
ナット対辺(mm)22×24
1セット(2個)
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
仕様フレアネジ
タイプ1/4"F側ムシ付
寸法(inch)1/4×3/8
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。
付属品Fナット、シールキャップ各1個
仕様フレアネジ
タイプ1/4"F側ムシ付
寸法(inch)1/4×1/4
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様フレアネジ
タイプ1/4"F側ムシ付
寸法(inch)1/4×1/2
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-2.5
適合管径(Φinch)銅管:5/16
ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
¥2,200
税込¥2,420
欠品中
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-3
適合管径(Φinch)銅管:3/8
ナット対辺(mm)22
1セット(5個)
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
接続口径1/4メスフレア×1/4オスフレア
質量(g)155
1パック(5個)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-6
適合管径(Φinch)銅管:3/4
ナット対辺(mm)32
1セット(2個)
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
仕様配管接続用(フレアナット付)
寸法(inch)1/4Fオス×1/2Fオス
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-5
適合管径(Φinch)銅管:5/8
ナット対辺(mm)27
1セット(2個)
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-4
適合管径(Φinch)銅管:1/2
ナット対辺(mm)24
1セット(5個)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
エスコ品番EA443A-1
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
仕様配管接続用(フレアナット付)
寸法(inch)1/4Fオス×5/8Fオス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様フレアネジ
タイプ1/4"F側ムシ付
寸法(inch)1/4×3/4
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
エスコ品番EA430AD-5
1袋(2個)
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA430AC-45A
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ