形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-122
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
エスコ品番EA442A-12
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)14
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)27
サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-112
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エスコ品番EA442A-32
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)32
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
エスコ品番EA442A-44
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)68
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)46
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-66
形状ハーフユニオン
質量(g)149
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)11.1
寸法C(mm)55.6
1袋(2個)
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状コネクタ
使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)7
常用使用圧力(MPa)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
エスコ品番EA442A-23
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)36
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
新冷媒2種対応ナット
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-132
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
エスコ品番EA442A-33
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)41
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
エスコ品番EA442AA-145
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-133
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-144
1個
¥1,980
税込¥2,178
8日以内出荷
エスコ品番EA442AA-142
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
仕様新冷媒2種対応
対応冷媒種別R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
エスコ品番EA442AA-143
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-123
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AC-33
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AC-22
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-134
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AC-44
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
形状ハーフユニオン
形状ハーフユニオン(メス)
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ3/8inchPT
関連キーワード