24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLASS(クラス/極東産機)フレキシブルパテ
握り部に静電塗装を施した人気の硬質パテベラです。
材質ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然オレンジオイル配合の万能洗剤 天然由来成分98%、だけどプロ推奨の圧倒的な洗浄力! 落とせなかった家じゅうの汚れを一掃する、オレンジオイル配合の万能洗剤
使用場所キッチン、室内全般、浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分界面活性剤(3%ヤシアルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、溶剤、オレンジオイル、金属封鎖剤 形状液体 アズワン品番64-1133-21
1個(700mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚 材質(柄部)合板 材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状) 全長(mm)190
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。 材質SUS420J2 刃厚(mm)0.4
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。 全長(mm)200 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.4 刃先厚(mm)0.29 材質
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド 厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25 寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60 危険物の類別非危険物
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
145 税込160
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応 容量(mL)700 タイプ液体 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

ラバーグリップ付のフレックスパテです。 持ちやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリスタルメッシュ レッツクリエイト 動画あり
ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。 洗剤は一切必要なし。 水だけで綺麗にピカピカ。 メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所トイレ
1パック(8枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

細かな削り加工をして、ヒズミを無くすように工夫した商品です。削り面の段差を少なくする新しい研磨方法を採用、3段研磨を取り入れて材料のしなやかさを発揮しています。ハンドルはブラックのつや消し塗装をして、すべりを押さえています。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
材質ステンレス鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラ部は湾曲しにくいように先端が厚く、ヘラ部を押える指の位置によって柔らかくしならせたり硬く使用することが出来ます。 グリップは親指と薬指が柄に当たらない形状になっています。
材質ステンレス鋼
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

バンパー用うすづけパテ SOFT99 動画あり
バンパーの主力素材=PP(ポリプロピレン)に密着力の良いバンパー専用うすづけパテ。バンパープライマー不要でお使いいただけます。曲面の多いバンパーに便利なフレキシブルパテヘラを採用。
種別バンパーパテ タイプチューブタイプ/ラッカーパテ 研磨可能時間(分)約60~120(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量26g 硬化剤比率なし
1個(26g)
819 税込901
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ 材質(ハンドル)合板 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理) ハンドル厚さ(mm)約9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。 材質(本体)ポリプロピレン
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固まる前なら水で落とせてやりなおせる。
用途バンパーの浅いキズ用。 セット内容パテ15g、専用フレキシブルヘラ、耐水サンドペーパー#800 種別バンパーパテ 硬化時間(分)60(20℃、1mm以下のキズの場合)完全硬化は240~360 使用箇所金属、プラスチック 危険物の類別非危険物
1個(15g)
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150 トラスコ品番658-5729 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)430 高さ(mm)440 奥行(mm)380 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。 仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250 トラスコ品番658-5726 セット内容フレキシブルビルドプレート1個 材質アルミ、樹脂、ガラス 幅(mm)550 高さ(mm)550 奥行(mm)480 電源(V)100 方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM) 接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ 対応フォーマットSTL、OBJ 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1台
529,800 税込582,780
当日出荷