材質ノンアスベスト
適合RFL25-10用
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個
材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)
材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
材質SUS304
仕様ノンアスベストパッキンタイプ
材質ノンアスベスト
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304
呼び径(A)13
仕様EPDMパッキンタイプ
呼び径(B)1/2
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
非溶接構造で、防振・変位吸収用として広範囲に使用できます。国土交通省仕様で、諸官庁仕様の防振継手・フレキシブルジョイントに適合します。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400です。接液部はSUS304です。
用途各種ポンプの防振に。配管の心合わせに。
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)
使用温度範囲(℃)183
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ(JIS10K)
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
フランジサイズJIS10K
使用温度(℃)80以下
パッキンノンアスベスト
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
厚さ(mm)1.5
使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)
最高使用圧力(MPa)25.9
・接続部はナット回転式です。
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法(mm)16.8
形式13M-FN
1ケース(80個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1セット(50個)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
寸法(mm)20
形式15M-FN
1ケース(80個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・不凍液
セット内容フクロナット×2 ゴムパッキン×2
材質(ナット)フクロ:黄銅
パッキンEPDM
パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット
材質黄銅(C3604BD)
トラスコ品番160-6016
質量(g)450
呼び径(mm)13
ねじ径G1/2
寸法L1(mm)23
寸法L2(mm)13.5
材質(パッキン)EPDM
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質袋ナット:黄銅
適合RFL25-10用
材質(パッキン)ノンアスベスト
1組
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
G2ネジ排水トラップに接続できます。
用途接続部はナット回転式です。
仕様●ナット高(mm):29●付属パッキン:三角パッキン
材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1
ホース長さ(cm)100
ホース外径(Φmm)42.6
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
寸法(mm)13×13×13
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270
使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)100
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
両ナット付アダプター(パッキン付) 13mm×13mm
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
寸法(mm)13×13
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
セット内容フクロナット×2 ノンアスベストパッキン×2
材質(ナット)フクロ:黄銅
パッキンノンアスベスト
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ