32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルチューブ三山カシメ専用工具(ハンマータイプ)です。 セットしたフレキを取り出さずにポンチのミゾ部でカシメ作業の完了が確認できます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 タイプミリ
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットダイスを取り替えるだけで13、15のいずれのツバ出しも使用できます。 ローラー回転方式の為加工が容易で、仕上り面が均一にきれいに仕上がります。 ラチェット式ハンドルと特殊スプリングで締め付けが簡単です。
用途ロングフレキB-13/15のツバ出しに。 付属品専用ツールボックス 適合ロングフレキ/B-13-SUS316L、B-15-SUS316L
1台
特価
35,052 税込38,557
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでツバ出し完了!。ハンドルを押し下げるだけで、早く、効率良くツバ出しができます。一定の力が加わるので、いつも均一なツバ出しができます。1つのホルダーで、2サイズのフレキ管に対応します。保管に便利な樹脂ケース付きです。
用途給水給湯用ステンレスフレキ管接続部のシール面製作工具。 質量(kg)3.7 寸法H(mm)145 適合管径ステンレスフレキ管:外径Φ13・20(スパイラル形状を除く)。 寸法L(mm)350 寸法W(mm)90 トラスコ品番373-4358
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 質量(kg)1.48 トラスコ品番178-1227 タイプミリ
1個
31,980 税込35,178
当日出荷


2サイズの2山・3山のツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 タイプミリ
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。 適合管外径(Φmm)13、20 セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース 質量(kg/セット)2.2 トラスコ品番178-1235 質量(kg)2.2
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C 材質(本体)S45C
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。 《ご注意》 フリーカットチューブは専用のチューブカッターでバリや凸凹の無いよう谷部で切断してください。 フレキ用リングは専用のS2S-Rを使用してください。 ツバ出し作業は保護メガネを使用し、プラスチックハンマーを使用してください。
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
寸法13(16・17)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。《ご注意》フレキの切断時バリ、凹凸に注意してください。作業時は、保護メガネを使用しポンチの角欠けに注意してください。プラスチックハンマーをご使用ください。
アズワン品番67-7283-31
1個
30,980 税込34,078
8日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷


仕様フィードハンドル型で操作しやすく効率アップ。 水道用ステンレス鋼製フレキシブルチューブ 1/2″(13)・3/4″(20)用
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様電動フレア用で水道用ステンレスフレキ管1/2″・3/4″どちらもスピーディに加工可能。
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。
用途UVカットリフォームフレキ用 トラスコ品番207-2456 質量(kg)1 呼び径16、16.8兼用 アズワン品番64-8684-63
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

EA200RX用
仕様●<セット内容>:ツバ出しコーン、ツバ出しクランプ×2個、1/2”、3/4”用ライナー、六角棒スパナ、キャリングバッグ アズワン品番65-2112-75
1セット
29,000 税込31,900
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用 仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み 入数4/箱
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候性被覆材を使用した被覆付巻フレキです。専用のカンタンジョイント金具を使用することでツバ出し工程が不要です。他社の継手、フレキパイプとは接続しないでください。
材質ステンレス(SUS316L) 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)100 ホース長さ(m)10 耐熱温度(℃)【保温材内層】120 寸法L(m)10 被覆厚さ(mm)10
1巻
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
材質C3604BD 使用温度範囲(℃)100
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)