340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(2個)
789 税込868
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
409 税込450
3日以内出荷



平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
1個
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途6710、6712用 セット内容ナット、パッキン各2個 材質黄銅、ノンアスベスト アズワン品番64-6497-19
1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

用途ロングフレキB-13/15の接続に。 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 表面処理クロムメッキ 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷



6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM 高さ(mm)16 呼び径20 ねじサイズG3/4
1個
639 税込703
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
呼び20 材質SUS304 呼び径20 めねじサイズG3/4 穴径(mm)20.4 ねじサイズG3/4
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13×20
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷



SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304 仕様パッキン付き(ノンアスベスト製) 最高使用温度(℃)80 水圧(最高使用)0.75MPa
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液
1セット(2個)
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法D2G3/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷