材質ノンアスベスト
適合RFL25-10用
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質ノンアスジョイントシート
最高使用温度(℃)100
最高使用圧力(MPa)2
厚さ(mm)2
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
材質ノンアスベスト
商品タイプ平
材質ノンアスベスト
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
材質EPDM
厚さ(mm)2.5
材質NBR(ニトリルゴム)
商品タイプ平
材質EPDM(耐熱ゴム)
最高使用温度(℃)80
商品タイプリブ付
材質EPDM
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)85
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじ管用平行ネジ
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。
材質ゴム(EPDM)
入数(個)1
高温用シートパッキン
仕様T/#1120
材質ノンアスベスト
寸法C(mm)2
締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適
用途VND629ET
材質ノンアズベスト
寸法C(mm)2
材質V-6500
両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
片端がSUS304(SCS13)ユニオン、もう片端がSUS304ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SUS304
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
関連キーワード