58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


日本継手(旧:JFE継手)気密テストキャップ
フレキ管の片側がガス栓と接続されていない場合の気密検査に使用します。
1箱(20個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 取付ねじM6×1.0
1個
259 税込285
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオン エンドキャップ
LEDフレキネオン(STM-FX01-)の切断時の端面保護に
質量(g)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.5×14.5×16
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黄銅
1個
339 税込373
翌々日出荷

水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)黄銅
1個
229 税込252
翌々日出荷

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド 使用周囲温度(℃)-25~80 色(本体)
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
RoHS
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき 付属品インナーキャップ タイプE 種類厚鋼電線管用
1個
799 税込879
3日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質電気亜鉛めっき 付属品インナーキャップ タイプE 種類薄鋼電線管用
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16g アズワン品番67-8027-65
1箱(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。
付属品防水リング付、ワンタッチリング付 適合カクフレキ30
1個
649 税込714
翌々日出荷

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用(嵩上げパッド付)
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚150mm用
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚200mm用
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドホール・マンホール等へのカクフレキ(アダプター)の取り付けに使用します。 ベルマウスを、現場でコンクリートへ打ち込む事ができます。 位置決め機能が付いたキャップ付です。 多条配管に最適な八角フランジ付です。
仕様壁厚100mm用
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。 ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。 地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。) ※サイズ50、 80、 100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)