76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1組
1,598 税込1,758
当日出荷

1セット(2個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
用途フレキパイプ用ナット。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
409 税込450
3日以内出荷

用途ロングフレキB-13/15の接続に。 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1パック(40セット)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途ロングフレキB-13/15の接続に。 セット内容ナット×2個、パッキン×2個 耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。 材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム) 材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理 締付トルク(N・cm)(目安)390~490
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
1個
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット 材質黄銅(C3604BD) トラスコ品番160-6016 質量(g)450 呼び径(mm)13 ねじ径G1/2 寸法L1(mm)23 寸法L2(mm)13.5 材質(パッキン)EPDM
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷

給湯器取付ニップル モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷



1セット
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道フレキ用の袋ナット※他社フレキパイプには使用不可
材質黄銅 呼びG3/4 呼び径(A)20
1個
269 税込296
翌々日出荷

水道フレキ用の袋ナット※他社フレキパイプには使用不可
材質黄銅 呼びG1/2 呼び径(A)13
1個
189 税込208
翌々日出荷

フレキ用袋ナットパッキンセット(2個1組×10組入)。真鍮製のナットと、ゴム製パッキンのセット。ナット・パッキン各2個1組×10組入です。Φ16.0。使用上の注意。他社のフレキに使用しないでください。
材質ナット:黄銅/パッキン:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 規格Φ16 コード2330848 アズワン品番64-5127-13
1セット(10組)
1,998 税込2,198
8日以内出荷

水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG3/4 呼び径(A)20 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1個
599 税込659
翌々日出荷

水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可
呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅
1個
429 税込472
翌々日出荷

13Gおねじ×20Gめねじの継手です。 袋ナットが回転しますので取付け、取外しが簡単にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法13×20
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法D2G3/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159 税込175
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片ナット式L型継手。 狭小部の給水、給湯配管に便利です。 洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。 従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法L(mm)33
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。 流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法13
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。
用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。 材質エチレンプロピレンゴム 適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013) 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
1個
269 税込296
7日以内出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)350 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
849 税込934
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)500 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)200 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
699 税込769
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)400 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
889 税込978
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)800 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)100 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
669 税込736
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)150 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
689 税込758
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)700 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)300 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
769 税込846
翌々日出荷

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。
材質【袋ナット】黄銅 長さ(mm)600 呼びG1/2 呼び径(A)13 材質(パッキン)EPDM 材質(チューブ)SUS304
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷