工具不要で組み立て簡単!フレコンバック用のスタンドです。
ベースは蝶ナットで固定、支柱は差し込むだけの簡単組み立てなので分解しての持ち運びにも便利です。
用途土木現場などの紙・木くずなどの回収や運搬・保管用に
材質スチール メラミン焼付塗装
寸法(mm)933×933×1050
質量(kg)13.5
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。
用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!
用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!
材質アルミ製
幅(mm)約1000
質量(kg)約5.7
高さ(mm)約1100
奥行(mm)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
こんなお得な商品も!

フレコンバッグスタンド
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
軽量かつ折りたたみ可能な簡易フレコンスタンド。金属製、固定式と比較し持ち運びやすく組立も容易。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱としても実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
色グレー/ブルー
短辺(mm)(外寸)830
長辺(mm)(外寸)830
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
仕様サイドマジックテープフレコンバッグを自立させることができます。サイドのマジックテープで簡単に開閉できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)830×830×1100(H)
アズワン品番64-2294-23
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
建設現場・建築現場等での産廃用台車。その他資材運搬用台車として使用できます。
用途各種工場・オフィス・内装業
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本(重量計5kg)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール製
材質(車輪)発泡ゴム
荷台寸法(幅)(mm)850
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具ポリプロピレン
荷台寸法(奥行)(mm)850
1台
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
仕様1t用で頑強な仕様。組立が簡単です。支柱が外せるので移動が簡単です。コンパクトに収納可能
材質スチール
寸法(mm)933×933×1050(H)
質量(kg)13.5
アズワン品番64-2294-22
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く)
水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的
フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質ステンレス(SUS304)
1台
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
最短3分!簡単!スピーディ!大型土のうが素早く作れる。コンパクトにたためて移動・収納もラクラク
広げて足を固定、支柱を立てて、フックに土のうを掛け均等に広げて完成!
寸法(mm)約1100×1100×H1100
質量(kg)約20
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
仕様フタ付だから内容物が濡れません。フレコンバッグを自立させることができます。屋根型のフタで雨が降っても雨水がフタに溜まりません。濡れると困る物の産廃処理に最適です。サイド部分はマジックテープとロープになっているので、工場用、土木用のどちらでも使用可能です。
材質ポリエチレン
寸法(mm)830×830×1100(H)
アズワン品番64-2294-24
1個
¥51,200
税込¥56,320
当日出荷
工場用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様角型・自立式
質量(kg)1.4
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200
最大充填質量(kg)500
内容物の投入作業がスムーズになります。 。組立式なので設置しやすく、保管も嵩張りません。
材質本体:鉄
形状組立式(2パーツ)
質量(kg)8
色黒
高さ(mm)1080
タイプワンウェイタイプ
外径(mm)900×900
1台(1台)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
土木用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドロープ
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。フレコン袋引っ掛けフック付です。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ+ロープ
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
高強度、超軽量のハニカムコア材を使用しているので丈夫で長持ち。
もちろん1人で簡単に組み立てが可能ですので、作業時間と労力を大幅に削減できます。
水洗いも可能ですのでキレイにお使い頂けます。
フレコン袋引っ掛けフック付です。蓋つきです。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ+ロープ
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック
材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
質量(kg)40
車輪径(Φmm)200
内容台車、支柱
耐荷重(kg)約600
使用キャスター4輪
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
産廃用でお使い頂けるフレコンスタンドです。
使いやすさと便利さにこだわり、製品を製作いたしました。
折り畳み式なので場所も取らずに、作業効率のアップ+安全にお使い頂けます。蓋つきです。
用途土木現場や野外イベント会場のゴミ箱に
寸法(cm)83×83×110
サイドマジックテープ
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
●底ベルトが十文字縫製なので強力。
●反転ベルト付きなので反転排出が楽。
●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
縦(mm)860
横(mm)860
RoHS指令(10物質対応)対応
現場の声からできた5倍速ノンストレス・スタンド。大型土のうを現場で製作する際、治具をショベルバケットに吊るすことなく地上に設置したままフレコンバックをセッティングするため、安全性が高くスピーディーに大型土のうが製作できる。投入口がフレコンバックのサイズに合わせた大口径のΦ1100で、大型土のうの出来形が均一でキレイな仕上がり。フレコンバックのサイズは市販品(Φ1100×H1100)程度の全メーカーに適用可能。組立がカンタンしかもコンパクトに収納できる。バンの荷室に積載可能。2名作業(機械オペレーター含む)で、約2分に1個(袋)(この場合、土のうポン2つ使用)、1時間に32個製作が可能。(試験結果より)。商標登録:第5847622号/意匠登録:第1559361号。【NETIS登録商品】国交省新技術提供システムNETIS登録済み。(登録番号KK-240017-A)
用途災害復旧工事、河川工事、あらゆる仮設工事など
付属品ピンチ(3個)
材質D19異形鉄筋
質量(kg)16
径(mm)1100
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。*第三者機関による実験値
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。第三者機関による実験値
型式KR-2-B
寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1080
質量(kg)2.1
ベルト幅(mm)100
容量(m3)1
充填量10kN/m3
1セット(10枚)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
底ベルトが十文字縫製なので、強力
反転ベルト付きなので、反転排出が楽
”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。
材質(本体)PP、1650デニール
色(フタ)白
材質(フタ)PE
材質(底部)PP、1650デニール
フタ高さ(mm)800
●耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。
●一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
●"ひらいてポン"のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
仕様耐候性:袋材に対して、耐候性試験機(JIS B 7753:サンシャインカーボンアーク灯式の耐候性試験機及び耐候性試験機)による300時間(1年相当)の促進暴露試験実施済み。一般財団法人土木研究センター性能証明タグ付き
型式KR-2-BB-1
寸法(mm)直径Φ1100[mm]×高さ1100
質量(kg)2.5
ベルト幅(mm)100
容量(m3)1
充填量20kN/m3
1パック(5枚)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
自立型ですので楽に設置できます。吊り手幅は100mmで丈夫です。
用途廃棄物の回収袋と運搬に。
分別回収袋及び資源再利用袋。
容量(L)450
仕様投入口:750口
材質/仕上ポリプロピレン、白カバー:ポリエチレン(RJ-301のみ)
本体寸法(mm)750×750×800(H)
最大充填質量(kg)500
商品タイプ本体
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品などがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。リフトで上げ下げ可能な吊り下げベルトが付いています。ゴミ袋として使用後バッグごと廃棄可能です。水分を逃すためのハトメ穴(2個)や、分別の際に便利なネーム現行の網パレットにセットして使うためのバッグです。
用途網パレットからすり抜けるような小さな物の保管・貯蔵用。産廃の分別ゴミのゴミ箱用。工事現場のゴミ箱。建築現場のゴミ箱。
材質耐候材入ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)39
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400
液晶モニター1台
適合モニターサイズ43~55
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド
耐荷重15Kg 32インチ~42インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドフルスペックタイプ。
フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)34
タイプスタンドタイプ
取付方式ネジ固定式
角度(°)チルト調整:0/-5/-10
耐荷重(kg)15、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1327×600、STB収納スペース:250×180×75、機器収納ボックス:380×125×292
キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き
ディスプレイ縦横設置可能
中心高さ(mm)画面:1100~1300
取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300
液晶モニター1台
適合モニターサイズ32~42
高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
消費電力(VA)約20
パレット一体型台はかり。1100×1100mmの大型計量台。フォークリフトで簡単に運搬可能です。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。表示器スタンド標準装備
用途農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約70、指示計:約1.55
高さ(mm)計量台:260
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)263~268(指示計含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
種類台ばかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)1200
質量(kg)96
電源AC100V +10%~ー15% 50/60Hz
外形寸法D(mm)1100
外形寸法W(mm)1100
外形寸法H(mm)260~265 (指示計含まず)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×1100
動作温湿度範囲-10~40℃/85%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
風袋引方法デジタル風袋引き機能
ひょう量単位kg
取引証明用 精度等級:3級。フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型台はかり。洗える表示部と計量台 防塵・防水IP65。1100×1100mmの大型計量台。見やすい蛍光表示。選別計量機能 。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。個数計機能:大型部品の個数管理に最適。デジタル風袋引き機能付き。メモリ機能:個数計に便利なメモリ4種類。表示器スタンド標準装備
用途取引・証明用。漁業、農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
質量(kg)計量台:約90、表示部:約5.6
仕様最小測定量:4kg
高さ(mm)260~265 (指示計含まず)
寸法350mm(W)×360(D)mm(スタンドベース部)
電源AC100V、+10%~-15% 50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
計量皿寸法W(mm)1100
計量皿寸法D(mm)1100
使用範囲4kg~1200kg
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm、比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)
最小表示(kg)0.2(0~600)/0.5(600~1200)
外形寸法D(mm)97
外形寸法W(mm)247
外形寸法H(mm)923(スタンド込みの高さ)
検定検定付
消費電力(VA)約30
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)4~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、三角マーク3個(1、2、3)
1100mm×1100mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。使用しないときには、計量台を立てて保管することができます。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1100×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
1100mm×1200mmの大型計量台(付属パレットで)。フォークリフトで簡単に運搬可能です。U字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能。倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管です。切り出し計量機能:フレコンバック計量などに。付属のパレットを使用して検定品として使用
用途付属のパレットを使用して取引・証明用。農家、工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
仕様●最小測定量:10kg●比較結果:過量(赤)、OK(緑)、不足(赤)●ブザー:鳴動条件は、キークリック、判定結果などを選択可能
質量(kg)計量台:約60、指示計:約1.55、指示計スタンド:3.3(指示計含まず)
高さ(mm)指示計スタンド:780~1050
寸法底面部:466mm×452mm
電源AC100V、+10%~-15%、50/60Hz
ひょう量1200kg
ケーブル長(m)5
キャスター指示計スタンド:ストッパ付きキャスター5脚
表示質量:7セグメント、蛍光表示管(コバルトブルー)、文字高20mm
最小表示(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:1100×1200×116
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)指示計単体:275×160×111
検定検定付
消費電力(VA)約20
動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)
表示単位kg、pcs
測定範囲(kg)10~1200
状態表示マイナス、安定、正味、ゼロ点、風袋設定、待機中、M+、▼マーク3個(1、2、3)
関連キーワード
1
2
次へ