37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)FREKOTE HMT-2J
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。またシリコン同士の離型剤(バリアコート)代わりにも使用できます。
用途高級液体離型剤・熱硬化性樹脂用 使用方法型に塗ると即乾燥性で乾きます。最初の型には5~6回塗りこみます。積層・脱型を数回するとなじみ一度塗っておくと2~3回に1回塗るぐらいで離型します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 入数(個)1 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別速乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

信越化学工業溶液型離型剤
特殊シリコーン樹脂をトルエンで50%希釈した製品です。 特に接着性のあるエポキシ、フェノール、ウレタンなど熱硬化性樹脂の離型に最適です。
外観無色~淡黄色透明液体 比重0.99(25℃) 不揮発分50%(105℃×3h) 溶剤トルエン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色全色 使用方法1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm)45×108×108 質量(g)285 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)232℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃)-55~180 粘度(mPa・s[cP])1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5 推奨ねじ径M6~M20 液色 種別中強度 主成分嫌気性樹脂 固着時間(分)20 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別エマルジョン型シリコーン離型剤 イオンノニオン 外観乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的によく使用される離型剤で製品を作る時の離型剤として使用します。PVA(石膏用)よりも薄いブルーの皮膜で表面が覆われます。使用後、水で洗い流すことができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックスまたはケムリースを塗ってから使用してください。
用途FRP製品などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。ガラス・ステンレス板の上にFRPの積層板を作成するときも上記と同様に作業を行ってください。 ブルー 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メス型や金属・ガラスの平板から成型品を抜くための固形離型剤です。
用途メス型の離型剤等に最適 使用方法型にウエスかスポンジで何回も刷り込み最後に表面に残ったカスを拭き取ってください。くっつき防止・新しい型は必ず刷り込み防止作業を5~8回繰り返し細かい穴に刷り込ませます。次に別途のPVAを塗ってください。 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1個(100g)ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏とFRPメス型専用離型剤。薄いブルーの皮膜で表面を覆われます。
用途石膏などの離型に最適 使用方法スポンジにPVAを染み込ませ一方向に塗ってください。20~30分で乾くと表面に薄い膜ができます。新しい型の場合は塗る前に別途のワックス又はケムリースを塗ってから使用してください。 ブルー 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50~200 成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG 主成分シリコン 耐熱温度(℃)~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)MIO MIVUE MP30GPS
バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。自動で電源をオン/オフするシンプルで使いやすい前後2K録画。スマートフォンで映像確認からカメラの設定変更まで快適操作。長期の使用も安心な3年保証付き。【ボタン1つでカンタン操作】。本体の1つのボタンですべての操作に対応。覚えることが少なく取り付けもカンタンだから、初めてのバイク用ドライブレコーダーにピッタリ。【感応録画】。本体が3分間静止し移動や操作がない場合、自動でスタンバイ状態に入ります(録画は停止されます)。移動や振動を検知すると録画が再開されます。【自動電源ON+即録画】。本体をマウントに取り付けると、自動的に電源が入って録画が開始されます。マウントから本体を取り外すと、自動的に電源が切れます。【前後2Kの高画質録画、安心の全国LED信号機対応】。解像度1440Pの400万画素2K。フレームレート29fpsの高画質は、シャープで鮮明に記録でき、車体取付タイプのドライブレコーダーにも引けを取りません。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。【HDR機能搭載で鮮明に録画】。HDR機能を搭載し、白とびなどの明暗差を補正。逆光にも強くあらゆる状況で安定した映像を記録します。【SuperMP4】。録画データは毎秒ごとに保存されます。たとえ電源が断たれた瞬間のデータでも確実に保存し、ファイルが破損し再生不能となることを防止します。また、このファイル形式はi O S 、Androidスマートフォンで再生が可能です。【2倍速Wi-Fi】。スマートフォンでドライブレコーダーを操作。録画映像もその場で確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になってより快適に。【最大4.5時間録画、micro SDXC256GB対応】。micro SDXC256GB対応で長時間上書きされない録画が可能です。3200mAhの大容量バッテリーで4ー4.5時間連続録画が可能。【衝撃を検出した場合は、自動的に専用フォルダに記録】。Gセンサーが設定値以上の衝撃を検出すると自動的に衝撃録画データとして記録します。ただし1ファイルの前半20秒以内または後半20秒以内に衝撃を検出した場合、前もしくは後のデータ2ファイルを衝撃録画データとして保存します。【GPS内蔵】。GPSを内蔵し、走行位置、日時、速度情報も自動で記録。スマートフォンアプリMiVue Proで、映像の再生が可能です。 。5種類のGPS信号(GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびき)を同時に受信可能で受信精度、受信速度が向上。【Mio 専用モバイル版アプリケーション】。スマートフォンでカメラの設定やファームウェアのアップデート可能。イベント録画として保存されたファイルは、スマートフォンですぐに確認できます。リアルタイムで映像を視聴、録画ファイルは分類されます。機能設定はスマートフォンで変更でき、簡単便利。
用途バイクヘルメット装着型のドライブレコーダー。ボタン1つで簡単操作でき初めてのバイクドラレコにピッタリ。雨天でも安心なIP67の防塵・防水仕様。本体の1つのボタンで全ての操作に対応。本体をマウントに取り付け自動で電源オンで録画開始。本体が3分間の静止で自動スタンバイし移動や振動を検知して録画再開する感応録画。前後2Kの高画質録画。夜間でも鮮明に記録できて、HDR機能を搭載し白とびなどの明暗差を補正。ナンバープレートまでシャープに記録。安心の全国LED信号機対応。スマホで録画映像を確認。Wi-Fi転送速度が約2倍になり高速化を実現。スマホアプリで設定変更も可能。Super MP4で高品質な映像と音声で決定的瞬間を撮り逃さない、重要な映像は最後まで記録し確実に保存。GPS内蔵で走行位置と時間を自動で記録 本体質量(g)145(マウント無し) センサーG-センサー:有 (X,Y,Z 3軸) 有効画素数カメラ:400万画素 機能ファームウェア アップデート:有(MiVue Pro Appで可能) 本体サイズ(mm)100×47.7×34(マウント無し) 解像度【解像度/フレームレート】前/後:1440P/29fp ; 1080P/ 58fps ;1080P/29fps、HDR 視野角【カメラ】1440P:斜角123.6°/水平105°/垂直56.8°、1080P:斜角88.8°/水平76.6°/垂直42.4° 充電電圧(V)DC5 (Type-C) 保存モードデータ高速保存:有 保存形式録画ファイル:MiVue Pro Appでスマートフォンへ転送 記録ファイル形式SuperMP4 (H.264) 録画時間最大4.5時間 バッテリー容量(mAh)3200(稼働時間約4~4.5時間) F値カメラ:F2.0 記録メディアmicro SDXC256GB対応、micro SDHC 32GB-SDXC 256GB以下 (U3/C10/V30以上) 防水性防水性能:IP67(ケーブル、差し込み口は非防水) 動作温度範囲(℃)動作温度範囲 -10~60(本体温度が45を超えるとバッテリーの充電停止) Wi-Fi有(高速2.4G) 録画方式【イベント録画】衝撃感知録画、手動録画【タイムラプス】有 GPS有 (GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, みちびき)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大14ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
69,980 税込76,978
91日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大45000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

4チャネル 1GS /sのサンプルレート 8ビットの高分解能ADC 40Mレコード長 最大70,000 wfms/sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD 操作し易いマルチタッチスクリーン(オプション) SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 USBホスト USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:70000wfms/s 質量(kg)約2.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×177×90 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

自動トーンアーム搭載により、ワンキーで再生・リピートが可能。レコードにはじめて触れる方にもフレンドリーなアナログレコードプレーヤーです。高級感のあるアルミニウム合金パネルを採用し、7種類の切り替え可能なライトエフェクトを備えています。また、Bluetooth送信は、aptX/aptX LL/aptX HDなど高音質コーデックに対応し、お手持ちのイヤホンやスピーカーでの再生もお楽しみいただけます。
仕様●THD+N:≦3.5%●トーンアーム動作:再生停止フルオート●ノイズフロア:<150μV(A-weighted)●ハードウェア:オペアンプ:JRC5532×2、Bluetoothチップ:QCC3040●ライト:紫/赤/橙/青/シアン/緑/白/オフの切り替え●ワウフラッター:≦0.15% WRMS(33 1/3RPM)、3kHz●対応レコードサイズ:7インチ、12インチ(背面スイッチにて切り替え)●物理ボタン:電源/回転速度切換え/Bluetoothペアリング/再生停止/リピート/トーンアーム上げ下げ 付属品鋳造アルミニウム製ターンテーブル、ターンテーブルマット、電源ケーブル、RCAオーディオケーブル(グラウンド線付き)、赤外線リモコン、7インチレコード用アダプター(45 RPM対応)、クイックスタートガイド 材質トーンアーム:真鍮(吹付塗装) 寸法(mm)約450×350×114 シルバー 質量(g)約3850 電源AC 100-240V~50/60Hz、DC 12V±1A、※DC電源使用時はAC電源を抜く必要があります 出力電圧800mV モーター専用低騒音モーター 回転速度(min-1[r.p.m])33 1/3、45 入力端子DC電源:Φ6.2mm DCソケット S/N比≧75dB(A-weighted) アース端子RCA(黒) 出力端子RCA(赤白) リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ対応) カートリッジAT3600LA※カートリッジ内蔵のレコード針は保証の対象外となります。 BluetoothBluetooth5.2、対応コーデック:SBC/aptX/aptX LL/aptX HD
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

最大100MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

最大70MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 14インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:14ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

最大70MHz帯域幅 4チャンネル 1GS / sサンプルレート 最大8ビット高分解能ADC 最大40Mレコード長 最大45000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグラウンドノイズ 8インチ 800 x 600高解像度LCD マルチタッチスクリーンによるユーザーフレンドリーな操作感覚 SCPIおよびLabVIEWをサポート マルチトリガー、バスデコード機能 マルチインターフェース統合-USBホスト、USBデバイス、LAN、Wifi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形リフレッシュレート:45000wfms/s 質量(kg)約1.7 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×191×48 ディスプレイ8インチ サンプルレート1GSa/s メモリ長さ40M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

映像クリエイターの創造力を突き動かすフルサイズ一眼。映像世界を、意のままに。新開発有効約1210万画素裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R 従来比最大約8倍の高速処理が可能な新画像処理エンジンBIONZ XR15+ストップの広いダイナミックレンジを実現。常用ISO感度80-102400(静止画拡張時40~409600、動画時拡張時80~409600)。4K解像度による最大120pのハイフレームレート動画をカメラ本体内に記録可能。外部レコーダーへの16bit RAW動画出力に対応。手持ち撮影を強力にサポートする高性能手ブレ補正アクティブモード搭載。クラス最高解像度約944万ドットの倍率約0.90倍高性能電子ビューファインダー搭載。759点の像面位相差AFシステム、リアルタイムトラッキングを搭載。Zバッテリー採用や、効率的な放熱構造による1時間以上の4K60p動画記録が可能。高速処理を実現する次世代記録メディアCFexpress Type Aを採用
画素数1210万画素
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

Finderシリーズの製品は軽くて持ち運びが簡単。ポケットに入れられ、いつでもどこでも片手で持ったまま操作ができます。 コンパクトなデザインにより、Finder は屋外での探索に最適です。 IP66 防水性能 高品質画像 ロングレンジ検出 サーマルイメージングセンサー 高フレームレート HDマイクロディスプレイ 内臓レーザーレンジファインダー ポケット・マシーン ビデオレコーダーとWi-Fi接続 赤外線センサースイッチ 加速度計とデジタルコンパス
仕様検出器解像度:640x512px、ピクセルサイズ:12um、ディスプレイ解像度:1280x960px LCOS、レーザーレンジファインダーレンジ:Max600±1m、Wi-Fi:あり、録画用メモリー:16GB、コンパス・加速度計:あり、電池持続時間:6h 本体寸法(mm)70×52×130 本体質量(g)320 対物レンズ25mm ズームx1 x2 x3 x4 視野角17.5度x14.0度 検出距離(m)1298・目標サイズ 1.7 x 0.5・P(n)=99% フレームレート50Hz
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEM 動画あり
主な特長。【小型軽量・高画質】。小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】。保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】。カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】。専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】。6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50 電源リチウムイオン充電池BLS-50 本体質量(g)約370 感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラーレス一眼 OMSYSTEM OM-5 Mark II OM SYSTEM 動画あり
主な特長。【小型軽量・高画質】。小型軽量システムのため、標準・望遠ズームレンズの両方をためらわずに持ち運べます。また、高性能M.ZUIKO DIGITALレンズ、5軸手ぶれ補正機構、有効画素数約2037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic Ⅸを組み合わせることで、自然な階調表現と、高感度でもノイズの少ない高画質を実現します。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載し、中央最大6.5段、周辺最大5.5段、対応レンズとの組み合わせで、さらに強力な5軸シンクロ手ぶれ補正で中央最大7.5段、周辺最大6.5段の補正効果が得られます。美しい瞬間を逃すことなく、手持ちでさっと撮影できます。【アウトドアで安心して使える絶対的信頼性】。保護等級IP53に対応した防塵・防滴性能と、-10℃の耐低温性能により、雨や雪などのアウトドアでの天候急変時も安心です。水しぶきがかかる水辺でも、故障の心配をすることなく安心して撮影を楽しめ、思い切って水に迫って撮影することもできます。また、ダストリダクションシステムはカメラの電源を入れる度に30,000回/秒以上の超高速振動でイメージセンサー部のゴミ・ホコリを瞬時に除去するSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)を搭載。イメージセンサーに付着したゴミ・ホコリの写り込みを気にすることなく、アウトドアでも安心してレンズ交換を行うことができ、撮影を楽しめます。さらに、USB Type-C対応でモバイルバッテリーからの充電・給電に対応。給電により、屋外でもバッテリー残量を気にすることなく、長時間撮影を楽しむことができます。【心動かす体験を印象的に写す撮影機能】。カメラ内で合成技術を処理するコンピュテーショナル フォトグラフィを搭載しており、カメラで撮影するだけで最新のデジタル技術を活用した写真表現が可能。CP(コンピュテーショナル フォトグラフィ)ボタンを新たに搭載。約5000万画素の高解像写真が撮れる手持ちハイレゾショット、三脚ハイレゾショット、スローシャッター効果を実現するライブND、被写界深度を自在に操る深度合成、明暗差のあるシーンで役立つHDR撮影、画像を重ねて自由な表現を楽しめる多重露出など、新しい写真表現を実現する各種機能をすばやく呼び出すことができます。その他、モニターで確認しながら光跡を写すライブコンポジットや、簡単・正確にピントを合わせて美しい星空撮影ができる星空AF、星空撮影の構図決めに便利なナイトビュー、手持ち撮影アシスト、デジタルテレコン、好みの写真に仕上げるカラークリエーター、16種類のアートフィルター、シャッターボタンを押した瞬間からさかのぼって記録することで決定的瞬間を撮り逃さないプロキャプチャーなど多彩な撮影機能を備えています。【4K動画も手持ちで手軽に楽しめる動画機能】。専用モードを選ぶだけで映画のような味わいの美しい映像を手軽に楽しめるOM-Cinema1/OM-Cinema2、縦位置動画、カラーグレーディングにより自由度の高い映像表現を可能とするOM-Log400に対応。小型軽量システムと高性能な手ぶれ補正機構により、手軽な手持ちでの動画撮影を実現します。【撮影をサポートする便利な機能】。6つの撮影テーマ別に計22種類のシーンモード、顔・瞳検出AF、よく使う設定情報をカメラに登録できるカスタムモード、よくアクセスする項目を5タブ7項目で計35項目を登録できるマイメニューなど、様々な撮影をサポートする便利な機能を搭載しています。
その他マイクロフォーサーズマウント 付属品USBケーブル(Type A to C)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50 電源リチウムイオン充電池BLS-50 本体質量(g)約370 感度露出感度(マニュアル):LOW(約64相当、100相当)、200-25600 有効画素数約2037万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部含まず)約125.3×約85.2×約52.0 記録媒体SD、SDHC(UHS-I/II)、SDXC(UHS-I/II) シャッター速度(秒)【電子制御フォーカルプレーンシャッター】1/8000-60、バルブ、ライブタイム、ライブコンポジット、【電子先幕シャッター】1/320-60、【電子シャッター】1/32000-60 液晶モニター3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)/約104万ドット(3:2) 撮影可能コマ数【標準】約310枚、【低消費電力撮影モード】約640枚 ※KIOXIA KSDXU-A064G(UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による 撮像画面サイズ約17.4mm×約13.0mm(マイクロフォーサーズ)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)