荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様自在型アイボルト全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
種類フレノリンクボルト
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に
材質特殊合金鋼
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
仕様自在型アイボルト、全方向安全係数5以上
材質特殊合金鋼
タイプA型
RoHS指令(10物質対応)対応
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
材質特殊合金鋼
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
材質特殊合金鋼
寸法L(mm)278
基本使用荷重(t)15
使用荷重(kg)15000
寸法D(mm)43
寸法E(mm)115
寸法K(mm)246
破断荷重(kN)735.5
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質SCM435(JIS G 4053)
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質SCM435
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質スチール
材質特殊合金鋼
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質ICE鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
2018年トラスコ掲載ページ7 1346
エスコ品番EA987GJ-3
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)780
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)95
寸法H(mm)16
ねじ径M12
使用荷重(t)0.8
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)89
寸法F(mm)19
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)39
リング内寸(mm)56×51
1個
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
360°回転するリングで作業の安全性、効率性が向上しました。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズです。手締め(工具レス)、六角レンチ、スパナ等あらゆる現場で対応可能な3Wayの取付方法があります。
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動/反転作業に、大型コンクリート製品の移動/設置作業に、重量部材/機械装置などの移動/搬入/設置に
適合規格EN1677-1、ASME B30.26適合品
寸法A(mm)123
寸法F(mm)274
寸法G(mm)202
材質スチール
寸法(mm)b:85、h2:92、h:282
使用荷重(t)8
1個
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:80、h2:92、h:289
使用荷重(t)8
1個
¥29,500
税込¥32,450
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:66、h2:82、h:225
使用荷重(t)5.3
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:58、h2:68、h:201
使用荷重(t)3.15
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:135
使用荷重(t)1.12
1個
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)0.5
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-4
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)800
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)94
寸法H(mm)16
ねじ径M16
使用荷重(t)1.6
ねじ長さ(mm)24
寸法A(mm)89
寸法F(mm)24
寸法B(mm)57
寸法O(mm)36
寸法G(mm)13
寸法K(mm)40
リング内寸(mm)54×51
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
負荷時でもスムーズな回転が可能です。
全方向負荷が可能です。
ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
シングルボールベアリングタイプです。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
表面処理(本体)メッキ
材質合金鋼
質量(kg)1.4
寸法H(mm)44
使用荷重(t)4
寸法A(mm)50
寸法F(mm)140
寸法S(mm)14
寸法D(mm)17
寸法E(mm)36
寸法B(mm)54
寸法C(mm)59
寸法G(mm)82
寸法SW(mm)36
アズワン品番64-7988-25
1個
¥20,500
税込¥22,550
3日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)b:85、h2:92、h:282
使用荷重(t)10
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)b:36、h2:47、h:133
使用荷重(t)0.45
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
傾斜角180°です。軸に対して360°回転のボルト止式全方向リングです。リンク部にクリンプ加工を施し、捩れを防止します。横列のベアリングと中心部にボールを追加したことで横荷重方向による固定を防止します。安全係数5以上の次世代ボールベアリング内蔵スィーベルです。
用途金型反転作業/コンクリート二次製品、工作機械、各種重量物のつり上げ、横持移動。荷役・つり上げ・反転・水平移動・製缶・鉄骨・土木 に。
材質特殊合金鋼
エスコ品番EA987GJ-7
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)7100
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)179
寸法H(mm)32
ねじ径M30
使用荷重(t)6.3
ねじ長さ(mm)51
寸法A(mm)179
寸法F(mm)46
寸法B(mm)114
寸法O(mm)72
寸法G(mm)27
寸法K(mm)77
リング内寸(mm)102×111
1個
¥57,600
税込¥63,360
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-6
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2400
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M24
使用荷重(t)3.7
ねじ長さ(mm)37
寸法A(mm)126
寸法F(mm)36
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)58
リング内寸(mm)76×80
1個
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-5
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)2200
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)134
寸法H(mm)23
ねじ径M20
使用荷重(t)2.8
ねじ長さ(mm)32
寸法A(mm)126
寸法F(mm)30
寸法B(mm)82
寸法O(mm)51
寸法G(mm)19
寸法K(mm)56
リング内寸(mm)78×80
1個
¥34,700
税込¥38,170
8日以内出荷
材質スチール
寸法(mm)b:50、h2:57、h:173
使用荷重(t)2
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
エスコ品番EA987GJ-2
材質(本体)鍛造鋼
質量(g)240
種類フレノリンクボルト
寸法L(mm)60
寸法H(mm)11
ねじ径M10
使用荷重(t)0.5
ねじ長さ(mm)20
寸法A(mm)60
寸法F(mm)17
寸法B(mm)42
寸法O(mm)24
寸法G(mm)8
寸法K(mm)27
リング内寸(mm)33×39
1個
¥18,500
税込¥20,350
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ