リフティングポイント (アイボルト型)

リフティングポイント (アイボルト型) キトー

360°回転するリングで作業の安全性、効率性が向上しました。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズです。手締め(工具レス)、六角レンチ、スパナ等あらゆる現場で対応可能な3Wayの取付方法があります。

内容量1個
注意
※製品のリング部には、「横つり」時の使用荷重が刻印されています。
※使用荷重はつり角度によって変化します。実際のつり角度と使用荷重を必ず確認してください。
※ご使用にあたり、「キトーリフティングポイント」カタログ及び取扱説明書をご確認ください。
※掲載画像はLPE1J012です。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ボルト締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11767467 LPE1J008 0.15 横つり0.24/垂直つり0.64 M8 13 10
8,340
 
 
取扱い終了

返品不可
11767476 LPE1J010 0.16 横つり0.4/垂直つり0.8 M10 16 25
8,680
 
 
取扱い終了

返品不可
11767485 LPE1J012 0.27 横つり0.6/垂直つり1.6 M12 19 40
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11767501 LPE1J016 0.43 横つり1.2/垂直つり2.8 M16 25 60
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11767510 LPE1J020 0.9 横つり1.8/垂直つり4.8 M20 30 90
13,880
 
 
取扱い終了

返品不可
11767519 LPE1J024 1.68 横つり2.5/垂直つり6.4 M24 36 135
19,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11767528 LPE1J030 2.86 横つり3.5/垂直つり9.5 M30 45 270
27,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする