45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)




巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB) 使用温度範囲(℃)-40~100 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB 使用温度範囲-20~140℃ 最高使用圧力1MPa 接続ねじ込み 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304 使用温度範囲(℃)0~100 適合流体冷温水 型式スーパーUNW タイプユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa)1.0 構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400) 仕様JIS 10K 使用温度範囲-20~350℃ 最高使用圧力1MPa 接続フランジ接続 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)



フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

車のブレーキラインやフレアナット・ボルトに最適です。
用途ブレーキパイプの締緩作業に セット内容(mm)8×10、10×12、11×13、12×14、14×17 材質クロムバナジュウム
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。
セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm 全長(mm)152・166・178・193
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。 仕様パワーフィット トラスコ品番821-7891 質量(g)80 寸法L(mm)143 寸法T(mm)10 寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321 セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12) 質量(g)135
1セット(2本組)
4,798 税込5,278
当日出荷

軽・小型・中型自動車のブレーキパイプ、フレアナットの締緩作業に最適です。 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
寸法(mm)10×12 全長(mm)160 タイプ45°タイプ 対辺寸法(mm)10×12
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10×11・10×12mm(ブレーキパイプレンチ) サイズ8×9・10×12・11×13・14×17・16×18・17×19mm 3/8×7/16・1/2×8/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷

300mmロンググリップ 5/6/8/10mmの六角レンチ 高トルクが必要なペダル着脱作業がスム-ズにできます。 作業のさいにはケガ防止のためギアにウエスをかけてください。 作業のさいはケガ防止のグロ-ブを着用してください。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)8×10 全長(mm)145
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

180°首振りが可能。
用途ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)14×17 全長(mm)200
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)8×10/10×12/11×13/12×14/14×17
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷



フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)12×14 全長(mm)175
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)11×13 全長(mm)173
1本
1,298 税込1,428
5日以内出荷

フレアナットや、プレーキパイプの締め付け作業等、パイプやホース等があり、メガネレンチが使用出来ない場合など、なるべく相手にダメージを与えずに作業したい場合に効果を発揮します。
寸法(mm)10×12 全長(mm)155
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷