仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿)
材質本体/フランジ:6ナイロン(青色)
取付フランジ
質量(g)約25
タイプトップビュー
保存温度(℃)-20~70
ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子)
耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間
許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ )
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
仕様チューブユニット(紫外線光電管)
適合形AUD100C/11OCの専用ソケットを利用ください
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
検出対象紫外線
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
許容圧力(MPa)0.035
関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
保護構造IP66(電線管取付口は除く)
質量(g)約630
材質耐熱樹脂(本体)、アルミ(取付部)
使用周囲温度(℃)-20~100 (ただし、火炎検出中は-20~120 )
取付G1(監視パイプ取付部)
リード線AWG18/ETFE電線、色別リード線約1.8 m付き
レンズ集光タイプ
関連資料(6.1MB)
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420
接続(高圧側)矢尻端子
最大風速(m/s)(電極間)約20
適合バーナガス焚きパワーバーナ
特性半波
接地1端接地
時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)
電極数1
エスコ品番EA864CJ-1
種別熱式
寸法(mm)直径120×40
電源単3電池2本(付属)
指向角(°)約120
検知エリア(m)10(約7cmの炎)
音量(dB)【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
31日以内出荷
適合AUD300C用
タイプメンテナンスキット
関連資料(6.1MB)
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地
質量(kg)約3.45
容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)
塗装色黒色(半つや塗装)
定格使用時間連続
取付け方法ねじ取付け(4か所)
許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)
絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。
用途薬液取り扱い作業
仕様マスク併用可
トラスコ品番557-1860
材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン
形状2眼型
幅(mm)143
高さ(mm)41
タイプアイカップ、ノーズパッドあり
レンズ色透明
フレーム色グレー
テンプル色グレー/ブルー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
測定範囲照度 0~130,000 lx , 紫外線 0~30 mW/cm2
材質(1) ポリカーボネート(照度センサ部分) (2) ガラス (紫外線センサ部分) (3) ポリカーボネート (4) 塩化ビニール被覆電線
ケーブル長(m)1.5
測定精度照度 10 ~100,000 lx : ± 5% (25℃ 50%RH において)紫外線 0.1~30 mW/cm2 ± 5% (25℃ 50%RH において
動作環境温度 -10~60℃, 湿度90%RH 以下(結露しないこと)
使用条件結露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色ライトグレー
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP65適合
難燃性UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
色ライトグレー
種類グロメット
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途配線グロメット
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
種類グロメット
適合フレーム単品
色ライトグレー
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
RoHS指令(10物質対応)対応
使用前も使用中もクリアな視界を保つ使い切りアイシールド
人や用途で使い分けが可能な5色展開
飛沫物を拭き取りやすい滑らかな表面
色ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
1箱(5個×10袋)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥324
税込¥356
7日以内出荷
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
種別炎感知器,紫外線式スポット型
仕様ベース別売り
適合(ベース)BVK4010など
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)ステンレス鋼板、りん青銅板
色グレー
質量(g)90
種類屋内型
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
番号(国家検定型式)感第4~30号
使用電圧範囲(V)DC15~30
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
業界唯一のマスク専用形保護メガネ。JIS規格品。
マスク専用中型愛冠フレーム。
テンプルパタパタ防止。
キューブ形サイド付き。
男女兼用。
形状二眼型
機能マスク併用可
質量(g)37
規格JIS規格品
レンズ色クリア
フレーム色ブラウン
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
主な適合純正品番80121-MEG-000
1個
¥239
税込¥263
4日以内出荷
血液や体液などの飛沫から眼を防護します。眼鏡との併用が可能。フレーム表面が滑らかなため、飛沫などが拭き取りやすいです。フレームの先セルに穴が開いているため、フック等に掛けられます。5色のフレームで使い分けが可能
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(5本×10袋入)
アズワン品番65-3650-49
1箱(50本)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○
トラスコ品番819-0796
材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート)
質量(g)8
テンプル色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプフレーム
松吉医科器械コード23-5669-01
1式(100本)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1個
¥128
税込¥141
7日以内出荷
大型愛冠フレーム。テンプルパタパタ防止。
エラストマーモダン。サイド付ドームテンプル。
モダン部曲調整可能。
材質(レンズ)PC防曇レンズ
形状2眼型
色ダイヤモンドブルーフレーム&クリスタルブルーモダン
質量(g)38
規格JIS規格品
1個
¥5,398
税込¥5,938
11日以内出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。
トラスコ品番255-9313
材質TPEE / TPR
テンプル色アンスラサイト
アズワン品番65-1964-31
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めるガードフレーム付きです。
トラスコ品番255-7745
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:TPU/ TPE、 TPR/EVA
レンズ色クリア
角度調整範囲○
コーティングexcellence
テンプル色アンスラサイト/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番65-1964-35
紫外線カット○
特性防曇加工、防傷加工
鼻あて○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ