35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

フレームの凸部にカチッとはめこみ、フレームをガードします。
適合グリーンフレームS 材質ポリプロピレン 質量(g)21/m シリーズGF
1個
449 税込494
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。
材質ポリプロピレン 質量(g)94
1個
452 税込497
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガード
フレームの爪部に取り付けてフレームの保護をします。
寸法L(mm)2000 材質ポリプロピレン
1個
475 税込523
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)GFバンパー
フレームを傷からガードします。
材質低密度ポリエチレン 質量(g)200
1個
799 税込879
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい 厚さ(mm)15 材質PVC、PE発泡体 黄黒 幅(mm)300 長さ(m)0.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

フレームの凸部にカチッとはめて、フレームを傷からガードしたり、アウター型のコネクタを使用することによってできる段差を埋めることができます。 7色あり、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。 ニッパー・カッター等で切断できます。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームG 材質ポリプロピレン 質量(g)94/2000mm シリーズGF
1個
479 税込527
9日以内出荷

様々な箇所を養生できる養生カバーです。 テープ不要・取付、取外しが簡単。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 軽くて簡単にカット可能です。 どのような対象物にもフィットしやすい形状。 ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用 イエロー 材質発泡ポリエチレン 長さ(mm)1700 有効幅(mm)80~120
1ケース(40本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
308 税込339
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)フレームガードワイド
フレームガードのワイド版。フレームの凸部にはめて、傷からガードします。 ニッパーカッターなどで切断できます。
適合グリーンフレームN 材質PP 質量(g)148/2000mm シリーズGF
1個
799 税込879
9日以内出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーチサイズΦ14mm~Φ22mmのバーナに取り付けて使用。火炎の遮断と加熱効率UP。(加熱スピード30%UP)
トラスコ品番829-1517 適合サイズ(Φmm)(トーチ)14~22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1本
1,057 税込1,163
当日出荷

ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。 幅(mm)220
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.2 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.28×10
1セット(5本)
1,639 税込1,803
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。 材質軟質PVC 仕様L型アングル40角、50角用
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)








SUS(エスユーエス)ダブルサドルS
壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
適合グリーンフレームS 材質アルミ押出材・フレームガード:PP 質量(g)8 シリーズGF キット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
1個
399 税込439
当日出荷

Vストローム250SXのパイプエンジンガード アッパー(品番:43510)と、人気のヨシムラ製マフラーの同時装着を可能にするオプションサブフレーム。標準のサブフレームと交換することで、エキゾーストパイプ横のクリアランスを拡げ、マフラーとの干渉を防ぎます。【適合車種】。Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。【参考適合マフラー】。ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン(2025年1月現在)
用途適合車種:Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]。車種専用のエンジンガード アッパー(品番:43510)のオプション品。社外マフラーとエンジンガード(品番:43510)を同時装着を可能にするサブフレーム。参考適合マフラー:ヨシムラ社製 GP-MAGNUM105/R-77S サイクロン 適合車種Vストローム250SX(24) [8BK- EL11L]
1セット
5,798 税込6,378
3日以内出荷

重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり) マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-law ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+40 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-law ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+40 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時:対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

GUARDIAN-S スポーツ用ゴーグル【小学生向け】。剛と柔を兼ね備えたフレームで安全性とフィット感を両立。製品特長。汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSアイガードシリーズ 。サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポー ツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートする。「剛」と「柔」を兼ね備えたフレームがスポーツ中の安全性とフィット感を両立。堅牢なフレームはボール等の強い衝撃やプレー中の接触などから眼を護り、顔に当たる部分は柔軟性が高く、顔に合わせて包み込むようにホールドする。
付属品セミハードケース 質量(g)46 レンズ色クリア レンズ【カーブ】4 機能【レンズ】PETROID LENS【フレーム】抗菌フェイスパッド 材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様) 可視光線透過率(%)92 材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし) 対象小学生 紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上) 寸法(高さH×幅W)(mm)41×140(内寸:112)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フランジナット
部品名称フランジナツト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.57MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoMGC702R 刈り部部品_No.73、MGC1000 刈り部右(側面)部品_No.20、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.58、MGC601 ハウジング(2)オプション部品_No.4、MGC701D ハウジング部品_No.11、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.67、MGC-704R-1 エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.20、MGC701D ゼンリン,エンジンフレーム部品_No.28、MGC1000 補助輪部品_No.20、MGC-705R エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.19、MGC-S501EX-1 ギヤケースカバー,ソウコウアーム,ブレーキアーム部品_No.8、MGC602R 刈り部部品_No.73、MGC-S402EX フレーム,カリハ,カバー(~2021年4月)部品_No.15、MGC-703RD エンジンプーリ,カバー,フゾクヒン部品_No.21、MGC-700 側面刈り部(ハウジング,ガード)部品_No.220、MGC602 ハウジング部品_No.4など
1セット(10個)
1,069 税込1,176
7日以内出荷

災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。 『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。 熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。 災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):3.55●奥行(m):5.32●棟高(m):3.1●軒高(m):2.05●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6286 アズワン品番67-5566-22
1式
539,800 税込593,780
32日以内出荷

災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。 『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。 熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。 災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316 アズワン品番67-5566-20
1式
329,800 税込362,780
32日以内出荷